Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Blackwire 5220 - 5200 Series - Headset - On-Ear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Blackwire 5220 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-A Schwarz, Rot
POLY Blackwire 5220 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-A Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CFYXG-18540
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     207576-03
EAN/GTIN:
     00017229158573
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Poly Blackwire 5220 - 5200 Series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker

Wenn Sie Ihr Headset den ganzen Tag tragen müssen, bietet Ihnen die Blackwire 5200-Serie ultimativen Komfort. Dank des ergonomischen Designs ist sie den ganzen Tag über und auch bei langen Gesprächen bequem zu tragen. Um Ihnen das freie Arbeiten überall im Büro zu erleichtern, können Sie es zudem an verschiedene kompatible Geräte anschließen.

  • Herausragende Klangqualität für mehr Produktivität
    Moderne Arbeitsplätze sind häufig laut und voller Ablenkungen. Mit der Blackwire 5200-Serie können Sie besser hören und gehört werden, genießen Privatsphäre bei Gesprächen und sind in der Lage, produktiver zu arbeiten. Dafür sorgen weiche, bequeme Ohrkissen mit passivem Noise Canceling und ein präzise ausgerichtetes Mikrofon, das Stimmen in der Nähe ausblendet.
  • Ein Headset, das sich Ihrer Arbeitsweise anpasst
    Passen Sie Ihr Headset an Ihre Arbeitsweise an. Die spezielle, anpassbare Stummschaltung bietet Privatsphäre beim Telefonieren und stellt sicher, dass Sie immer gut zu verstehen sind. Legen Sie Ihre Sprache für Sprachansagen fest, um noch mehr Kontrolle über Ihre Gespräche zu erhalten.

  • Noise-Canceling-Mikrofon mit flexiblem Mikrofonarm, Mikrofon erfüllt Vorgaben zur Sprechernähe
  • Intuitive Inline-Steuerung zur Verwaltung von Anrufen
  • Gepolsterte, duale Schlaufe am Kopfbügel

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
164.2 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Digitale Signalverarbeitung (DSP)
Ja
Lieferanteneigenschaften
Material
Kunstleder, Metall, Kunststoff
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Tragetasche
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 90,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.