Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Kabeletiketten
>
Artikel
Avery L7950-20 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
Product Content
icecat
Lager 3310
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3310-L7950-20
Hersteller:
Avery
Herst.-Nr.:
L7950-20
EAN/GTIN:
04004182061886
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Nie wieder Kabelsalat! Mit jedem neuen elektronischen (IT) Gerät samt sämtlicher Netzwerkkabel etc vermehrt sich die Anzahl der Kabel im Büro und zu Hause immer mehr. Die widerstandsfähigen Etiketten zur Kabelbeschriftung im Format 60x40mm helfen Ihnen, die Übersicht zu behalten. Sie sind ideal zur Beschriftung und Organisation von Kabeln am Computer und IT Komponenten, Telefon, Medien und anderen Geräten im Büro und zu Hause. Die Etiketten sind zudem UV- und schmutzbeständig, wasserfest und temperaturbeständig (-20°C bis +80°C).
Die Etiketten zur Kabelbeschriftung aus strapazierfähiger Polyester-Folie überzeugen mit einem scharfem Druckbild ohne Verwischen. Die vielseitig verwendbaren Aufkleber bieten Ihnen natürlich unsere bewährte Top Qualität mit zuverlässiger Klebkraft. Diese Qualität stellen wir durch regelmäßige Tests in unseren Prüflabors sicher. Sie können sich dabei auf einen garantiert staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Die Etiketten können auf allen gängigen Laserdruckern bedruckt werden.
Ganz einfach in wenigen Schritten zum perfekten Etikett:
Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle Etiketten in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig!
Weitere Informationen:
Sonstiges
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät
Verwendbar auf Laser-, Farblaserdrucker
Farbe
weiß
GTIN
4004182061886
umlaufender Rand vorhanden
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt
24
Artikelbezeichnung
Etiketten zur Kabelbeschriftung
abgerundete Ecken vorhanden
Ja
wieder ablösbar
Nein
Produkttypbezeichnung
Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten
Wasser-, schmutz-, UV- und Temperaturbeständig (von -20°C bis +80°C)
Werkstoff
Polyester
Hersteller-Name
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer
L7950-20
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit
matt
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
witterungsbeständig
Ja
Herstellername
Avery Zweckform GmbH
Herstellerprodukttyp
Etiketten
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit
matt
Produkt-Typbezeichnung
Etiketten
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Inkjet-Etiketten
,
Inkjetetiketten
,
Kabelbeschriftung
,
Kabelkennzeichnung
,
Kabelmarkierer
,
Kabelmarkierung
,
Kabel-Markierfahnen
,
Kabeletiketten
,
Kabelfahnen
,
Kabelmarkeretiketten
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
Typenschild-Etiketten
,
Typenschilder-Etiketten
,
Typenschilderetiketten
,
Typenschildetiketten
,
Wasserfeste Etiketten
,
Wetterfeste Etiketten
,
Witterungsbeständige Etiketten
,
wetterfeste etiketten zweckform
,
typenschild etiketten
,
folien-etiketten weiss
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 18,84*
€ 25,75*
Lager 690
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 18,86*
€ 25,78*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,38*
€ 28,90*
Lager 467
10 Tage
22
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 23,16*
€ 30,42*
Lager 505
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 28,79*
€ 34,83*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,75*
€ 30,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,30*
€ 28,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,67*
€ 28,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,26*
€ 26,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,83*
€ 23,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,97*
€ 22,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,84*
€ 22,42
pro Packung
1 Packung enthält 480 Stück (ab € 0,03925* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 3310
Versand:
Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3310
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abziehsichere Etiketten, 63,5x33,9mm, 480 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM L6146-20
Avery
L6146-20
€ 44,61*
Ähnlich
Avery L6011-20 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Silber
Avery
L6011-20
€ 1,3585*
Ähnlich
Avery Zweckform Typenschildetikett 96 x 50,8 mm, silber
Avery
L6012-20
€ 23,69*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.