Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform L7950-20 Kabel-Etiketten 60 x 40mm Polyester-Folie Weiß 480 St. Permanent hafte


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C62278
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7950-20
EAN/GTIN:
     4004182061886
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Die weißen, strapazierfähigen Etiketten zur Kabelbeschriftung L7950-20 für Laser-Drucker im Format 60 x 40 mm von AVERY ZWECKFORM sind ideal zur Kabelkennzeichnung. 480 Kabeletiketten aus strapazierfähiger Polyester-Folie auf 20 Bogen. Beschriften Sie Ihre Kabel am Computer, Telefon und anderen Geräten im Büro und zu Hause für eine saubere und übersichtliche Organisation. Die Kabeletiketten sind auch besonders widerstandsfähig: wasserfest, schmutz-, UV- und temperaturbeständig (-20° bis + 80°C). Gestalten und drucken Sie die Folien-Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Geeignet für alle gängigen Laser-Drucker. Das klimaneutrale Unternehmen Avery Zweckform verwendet schon seit 2014 ausschließlich Ökostrom/-gas. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitätsstandards, hohe Umweltvorgaben und kurze Lieferwege. Die Etiketten aus PVC-freier Folie werden klimaneutral hergestellt, die Emissionen des Materials werden kompensiert.
Features:
Strapazierfähige, weiße Folien-Etiketten für starke und permanente Haftung
Öl-, schmutz-, UV- & temperaturbeständig sowie wasser- und reißfest
Umweltfreundlich: klimaneutrales Produkt, PVC-frei
Ideal zur Beschriftung und Kennzeichnung von Kabeln. Auch für den Außenbereich geeignet
Für alle gängigen Laser-Drucker geeignet - garantiert staufrei
Einfach schnell beschriften mit den gratis Online-Vorlagen
Zuverlässige Qualität vom klimaneutralen Marktführer Avery Zweckform
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Polyester-Folie
Packungsinhalt:
20 Blatt
Geeignet für:
Laserdrucker + Handbeschriftung
Form:
Fähnchen
Format:
DIN A4
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
40 mm
Anwendung:
Beschriften + Hervorheben + Markieren + Ordnen + Organisieren
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
60 mm
Bedruckbar:
Ja
Etiketten-Größe:
60 x 40 mm
Produkt-Art:
Kabel-Etiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 18,96*
€ 26,17*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,23*
€ 26,44*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,88*
€ 29,43*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,56*
€ 29,48*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 24,04*
€ 33,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,43*
€ 35,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,19*
€ 33,55
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,91*
€ 33,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,38*
€ 31,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,81*
€ 29,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,21*
€ 28,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,88*
€ 24,85
pro Packung
1 Packung enthält 420 Etiketten (ab € 0,04972* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.