Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVERL795020 Herst.-Nr.: L7950-20 EAN/GTIN: 4004182061886 |
| |
|
| | |
| - Etiketten zur Kabelbeschriftung
- Verwendbar auf Laser-, Farblaserdrucker
- Werkstoff: Polyester
- Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: matt
- Ausführung: witterungsbeständig, abgerundete Ecken vorhanden, umlaufender Rand vorhanden
- Zur Kennzeichnung von Computerkabeln und Kabeln anderer elektronischer Geräte im Büro oder zu Hause, Wasser-, schmutz-, UV- und Temperaturbeständig (von -20 Grad C bis +80 Grad C), Etiketten halten den härtesten Bedingungen stand - auch im Aussenbereich
- Größe (B x H) oder ( Durchmesser ): 60 x 40 mm
- Farbe: weiß
- Anzahl der Blätter je Packung: 20 Blatt
- Anzahl Etiketten (Blatt/Packung): 24/480 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 24 | Anzahl Etiketten je Packung: | 480 | Blattformat: | A4 | Breite: | 60 mm | Etikettenbreite: | 60 mm | Etikettenhöhe: | 40 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | konfliktmaterialfrei: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 480 Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform wasserfeste etiketten weiß, typenschild etiketten, avery zweckform typenschild-etiketten, 20, aufkleber, avery, beschriftung, etiketten, folien, kabel, kabeletikett, kabeletiketten, L7950, L7950-20, L795020, zweckform |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 18,96* | € 26,17* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 19,23* | € 26,44* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 20,88* | € 29,43* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 21,56* | € 29,48* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 24,04* | € 33,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 420 Etiketten (ab € 0,05134* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|