Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 308-31200 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), schwarz, 5 m Rolle
Artikel-Nr.:
     1886-M0000486
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-31200
EAN/GTIN:
     04031026218854
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Mit nur 5 Schlauchgrößen wird der gesamte Anwendungsbereich von 1 mm bis 20 mm Durchmesser abgedeckt
    - Große Schrumpfrate 3:1
    - Die Verpackung in Spenderboxen erlaubt eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung auch nach Anbruch
    - Passend für die HIS-Service Station
Weitere Informationen:
Sonstiges
Typ
Warmschrumpf
Ausführung
dünnwandig
Schrumpfrate
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf
12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf
4.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf
0.80 mm
Länge
5.0 m
Betriebstemperatur
-55 °C
135 °C
Farbe
schwarz
Transparent
nein
Werkstoff
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei
nein
Mit Innenkleber
nein
Bedruckbar
nein
UL-Zulassung
ja
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
141
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 11,43*
€ 14,87*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,65*
€ 15,87*
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 12,20*
€ 15,87*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 13,38*
€ 17,34*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,51*
€ 17,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,286* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
€ 119,86*
Zubehör
HellermannTyton
300-30000
€ 71,09*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
€ 230,81*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
€ 25,58*
Zubehör
HellermannTyton
111-01910
€ 0,0156*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
€ 120,03*
Zubehör
HellermannTyton
NGM12-BLK
€ 1,03*
Zubehör
HellermannTyton
401-53880 153-42-G-PO-X-BK
€ 21,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.