Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch sw 3=1 L=5m HIS-3-12/4-POX-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), schwarz, 5 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3517I-35889870
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-31200
EAN/GTIN:
     4031026218854
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann tyton schrumpfschlauch 1...
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch sw 3=1 L=5m HIS-3-12/4-POX-BK

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung. 7 Größen erhältlich - von 1,5 mm bis 24 mm Innendurchmesser. Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb. Passend für die HIS-Service Station.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12,7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0,8 mm
Länge:
5 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Isolierschlauch
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 11,10*
€ 14,46*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,78*
€ 15,41*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 12,98*
€ 16,88*
2 Tage
248
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 13,19*
€ 17,13*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,42*
€ 17,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,37*
Zubehör
HellermannTyton
111-01910
ab € 0,00988*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,16*
Zubehör
HellermannTyton
401-53880
ab € 9,17*
Zubehör
HellermannTyton
300-30000
ab € 41,08*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,69*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 77,18*
Zubehör
HellermannTyton
NGM12-BLK
ab € 0,64*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.