Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 365x7,6 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 365x7,6 mm, schwarz
Kabelbinder 365x7,6 mm, schwarz
Kabelbinder 365x7,6 mm, schwarz
Kabelbinder 365x7,6 mm, schwarz
Kabelbinder 365x7,6 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-85972692
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-14810
EAN/GTIN:
     04031026201856
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
  • Sehr große Material- und Größenauswahl
  • Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft
  • Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff
  • Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)

Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Breite des Bandes
7.6 mm
Bandlänge
365 mm
Banddicke
1.6 mm
Max. Bündeldurchmesser
100.0 mm
Min. Bündeldurchmesser
5.0 mm
Min. Haltekraft
670 N
Betriebstemperatur
-40 °C
85 °C
Ausführung
innenverzahnt
Bandverschluss
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779
nein
Halogenfrei
ja
Farbe
schwarz
Transparent
nein
Fluoreszierend
nein
Beschriftungsfläche
ohne
Lösbarer Verschluss
nein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,1541*
€ 0,2081*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,16443*
€ 0,21443*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,17733*
€ 0,23733*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1794*
€ 0,2394*
19 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,2062*
€ 0,2462*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2081*
€ 0,24764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1981*
€ 0,23574
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1851*
€ 0,22027
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1541*
€ 0,18338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
€ 139,47*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
€ 3.081,02*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
€ 2.969,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
€ 33,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
€ 73,15*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
€ 410,55*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
€ 300,12*
Zubehör
HellermannTyton
110-88003
€ 327,82*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
€ 334,11*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
€ 373,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.