Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velcro Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 10m, Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Velcro VEL-EC60220 Klettverschluss Schwarz
Velcro VEL-EC60220 Klettverschluss Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-25.16.5515
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60220
EAN/GTIN:
     05030610602207
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen
Breite = 20mm
Länge = 10m
Hakentyp = Doppelseitig - Haken und Schlaufen
Farbe = Schwarz
Funktionen = Klebstoff
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Velcro
Produktgruppe
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp
Klettband selbstklebend
Farbe
schwarz
Länge
10 m
Breite
20 mm
Gewicht
273 g
Verpackungshöhe
70 mm
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Paketgewicht
0.339 kg
Bruttogewicht
0,339
Aktuelle Katalogausgabe
24.1
Aktuelle Katalogseite
0
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,21*
€ 18,08*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,92*
€ 22,40*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,20*
€ 23,19*
2 Tage
3
pro Stück
€ 14,99*
ab € 21,43*
€ 31,59*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 24,80*
€ 33,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,08*
€ 21,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,94*
€ 21,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,33*
€ 20,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,62*
€ 19,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,321* pro Meter)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60219
€ 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.