Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell 24 Video Conferencing Monitor C2423H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL C Series 60,96 cm (24")-Videokonferenzmonitor – C2423H
DELL C Series 60,96 cm (24")-Videokonferenzmonitor – C2423H
DELL C Series 60,96 cm (24")-Videokonferenzmonitor – C2423H
DELL C Series 60,96 cm (24")-Videokonferenzmonitor – C2423H
DELL C Series 60,96 cm (24")-Videokonferenzmonitor – C2423H
DELL C Series 60,96 cm (24")-Videokonferenzmonitor – C2423H
DELL C Series 60,96 cm (24")-Videokonferenzmonitor – C2423H
DELL C Series 60,96 cm (24")-Videokonferenzmonitor – C2423H
Artikel-Nr.:
     CFYXG-14252
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-C2423H
EAN/GTIN:
     05397184567777
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Dell 24 Video Conferencing Monitor C2423H - LED-Monitor - 60.5 cm (24") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
LCD-Monitor
Bilddiagonale
24 Zoll
60,96 cm
Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildwiederholfrequenz
60 Hz
Schnittstellen
1 x DisplayPort
1 x HDMI 1.4
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrast
1000:1
Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
5 ms
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Vertikaler Betrachtungswinkel
178 °
Horizontaler Betrachtungswinkel
178 °
Bildschirmtyp
IPS
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Energieeffizienzklasse
D
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
12,6 Watt
Pixeldichte
92,53 ppi
Farbe
schwarz
Besonderheiten
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Diebstahlsicherung
Slot für Sicherheitsschloss
Eingangsspannung
AC 100/240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (max.)
82 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0,3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0,3 Watt
Eingang
Kamera, Mikrofon
Audio
Lautsprecher - Stereo - 5 Watt
Breite
53,78 cm
Tiefe
17,96 cm
Höhe
49,61 cm
Gewicht
6 kg
ENERGY STAR zertifiziert
ja
Herstellergarantie
3 Jahre
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 181,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,73*
€ 216,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,16*
€ 200,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,69*
€ 192,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
WTD4J
€ 749,01*
Zubehör
Dell
YTVMR
€ 665,92*
Zubehör
Dell
CKXCK
€ 649,87*
Zubehör
Dell
P9J59
€ 689,47*
Zubehör
Dell
X1C67
€ 617,69*
Zubehör
Dell
0FHFW
€ 962,70*
Zubehör
Dell
CV1C1
€ 947,40*
Zubehör
Dell
YTYMH
€ 822,12*
Zubehör
Dell
PFK66
€ 850,82*
Zubehör
Dell
WXJCH
€ 795,90*
Zubehör
Dell
HMFX8
€ 952,67*
Zubehör
Dell
9TYWN
€ 1.027,61*
Zubehör
Dell
7X6WN
€ 1.295,92*
Zubehör
Dell
H08G0
€ 1.292,87*
Zubehör
Dell
03G40
€ 1.111,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.