Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Drehhocker TEC 60 Holz Rundsitz Sitzhöhe 390-520 mm, mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshocker TOPSTAR FACTORY 700, mit Sitzhöhenverstellung Toplift, Gewicht 5 kg, Sitzhöhe 42-55 cm
Arbeitshocker TOPSTAR FACTORY 700, mit Sitzhöhenverstellung Toplift, Gewicht 5 kg, Sitzhöhe 42-55 cm
Arbeitshocker TOPSTAR FACTORY 700, mit Sitzhöhenverstellung Toplift, Gewicht 5 kg, Sitzhöhe 42-55 cm
Artikel-Nr.:
     CFYXG-14166
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72260 HO1
EAN/GTIN:
     04014296129945
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Hocker Modell TEC 60, Sitz Buche • Sitz: Buche natur • Sitzhöhenverstellung: per Gasfeder • Untergestell: stabiles Kunststoff-Fußkreuz • Mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden Hinweis: Optionales Zubehör gegen Aufpreis (Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 10-mm-Stift, Rollen-Ø 50 mm).
Weitere Informationen:
Sonstiges
Farbe Sitzfläche
Buche
Ausführung mit Gleitern
Nein
Auswertungsgruppe
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Ausführung mit Fußring und Gleitern
Nein
Material Untergestell
Kunststoff
Rollen-Ø
50 mm
Ausführung mit Sattel Sitzfläche
Nein
Fahrbar
Ja
Ausführung mit Gasfeder-Verstellung
Ja
Ausführung mit 4-Bein Untergestell
Nein
Garantie
Ja
Ausführung mit 3-Bein Untergestell
Nein
Hersteller
TOPSTAR
Material Sitzfläche
Buche
Ausführung mit runder Sitzfläche
Ja
Durchmesser
50 mm
Farbe Untergestell
schwarz
Ausführung
mit Rollen
Ausführung mit Sitzhöhenverstellung
Ja
Ausführung mit Rollen
Ja
Anzahl Rollen
5 St.
Sitzhöhenverstellung von bis
390 – 520 mm
Größe Sitzfläche
350 mm
Gleiter mit Rutschschutz
Nein
Höhe
390 - 520 cm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 64,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
72260 D10T
€ 91,65*
Ähnlich
Topstar
72260 D10
€ 51,83*
Ähnlich
k.A.
294904
€ 140,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.