Dell UltraSharp 32 Video Conferencing Monitor U3223QZ - LED-Monitor - 80 cm (31.5") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS Black - 400 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz - BTO - mit 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange
Leistungen | Flimmerfreie Technologie | Ja |
 | Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
 | Infrarot (IR)-Sensor | Ja |
Ergonomie | VESA-Halterung | Ja |
 | Kabelsperre-Slot | Ja |
 | Höhenverstellung | Ja |
 | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
 | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
 | Höheneinstellung | 150 mm |
 | Schwenkbar | Ja |
 | Schwenkwinkelbereich | -30 - 30 ° |
 | Neigungsverstellung | Ja |
 | Neigungswinkelbereich | -5 - 21 ° |
 | On-Screen-Display (OSD) | Ja |
 | Plug | Ja |
 | LED-Anzeigen | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Integrierter USB-Hub | Ja |
 | HDMI | Ja |
 | Kopfhörerausgang | Ja |
 | USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
 | Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 2 |
 | Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 5 |
 | Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
 | USB Power Delivery | Ja |
 | USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
 | HDMI-Version | 2.0 |
 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
 | DisplayPorts-Version | 1.4 |
 | Kopfhörerausgänge | 1 |
 | Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
 | HDCP | Ja |
 | Stromeingang | Ja |
Sonstige Funktionen | Ein-/Ausschalter | Ja |
 | Bild für Bild (PbP) | Ja |
 | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
 | Anzahl RJ-45-Anschlüsse | 1 |
 | Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
 | Annäherungssensor | Ja |
 | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 0 |
 | Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung | Ja |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 31.5 " |
 | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
 | Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
 | Bildschirmtechnologie | LCD |
 | HD-Typ | 4K Ultra HD |
 | Panel-Typ | TFT/IPS |
 | Reaktionszeit | 8 ms |
 | Bildschirmform | Flach |
 | Kontrastverhältnis | 2000:1 |
 | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
 | Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
 | Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
 | Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
 | Blendfreier Bildschirm | Ja |
 | Unterstützte Video-Modi | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
 | Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
 | Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
 | Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
 | Pixel Abstand | 0.18159 x 0.18159 mm |
 | Pixeldichte | 140 ppi |
 | Horizontaler Scanbereich | 15 - 140 kHz |
 | Vertikaler Scanbereich | 23 - 86 Hz |
 | Sichtbare Größe (horizontal) | 697.31 mm |
 | Sichtbare Größe (vertikal) | 392.23 mm |
 | Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
 | Oberflächenhärte | 3H |
 | Farbraumstandard | DCI-P3 |
 | Farbskala | 98 % |
 | sRGB Abdeckung (klassisch) | 100 % |
 | Dell ComfortView-Technologie | Ja |
CO2-Fußabdruck | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 841 |
 | Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) | 216 |
 | Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 458 |
 | Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 80 |
 | Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 294 |
 | Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 9 |
 | Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 547 |
 | PAIA-Version | 1.3.1 |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO |
 | Enthält nicht | PVC/BFR |
Verpackungsdaten | Paketgewicht | 16150 g |
 | USB Kabellänge | 1 m |
Lieferumfang | Ständer enthalten | Ja |
 | Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C |
 | Schnellstartübersicht | Ja |
 | DisplayPort Kabellänge | 1.8 m |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % |
 | Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
 | Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Gewicht und Abmessungen | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 712.6 mm |
 | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 230 mm |
 | Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 497.84 mm |
 | Gewicht (inklusive Standfuß) | 11520 g |
 | Breite (ohne Standfuß) | 712.6 mm |
 | Tiefe (ohne Standfuß) | 57.97 mm |
 | Höhe (ohne Standfuß) | 475.54 mm |
 | Gewicht (ohne Standfuß) | 7260 g |
 | Rahmenbreite (Seite) | 7.65 mm |
 | Rahmenbreite (oben) | 38.45 mm |
 | Rahmenbreite (unten) | 22.15 mm |
Multimedia | Eingebaute Lautsprecher | Ja |
 | Integrierte Kamera | Ja |
 | Anzahl der Lautsprecher | 2 |
 | RMS-Leistung | 14 W |
 | Megapixel (ca.) | 8 MP |
 | Eingebautes Mikrofon | Ja |
Energie | Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
 | Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
 | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 30 kWh |
 | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 40 kWh |
 | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 29.9 W |
 | Stromverbrauch (Standby) | 0.3 W |
 | Stromverbrauch (max.) | 240 W |
 | Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
 | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
 | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
 | Netzteiltyp | Intern |
 | Energieeffizienzskala | A bis G |
 | Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1104060 |
Design | Marktpositionierung | Business |
 | Produktfarbe | Silber |
 | Vorderer Rahmen | Schwarz |
 | Abnehmbarer Standfuß | Ja |
 | Fußfarbe | Silber |