|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-12315 Herst.-Nr.: 4000353950 EAN/GTIN: 04015448551249 |
| |
|
|  |  |
 | 2K-Epoxidklebstoff 25g farblos Doppelspritze PROMAT CHEMICALS verklebt Metall, Holz, Kunststoff, Stein und Keramik · universell einsetzbar · witterungsbeständig · erzielt eine sehr hohe Festigkeit, bleibt zäh, flexibel, und kann daher bei Stößen und Vibration eine dauerhafte Festigkeit gewährleisten · Zugscherfestigkeit >10 N/mm² · Spaltfüllvermögen bis zu 3 mm · Handfestigkeit 10 bis 12 Minuten (temperaturabhängig) · Endaushärtung nach 24 Std. · temperaturbeständig -40°C bis +80°C · Elektrik- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Automobilbau, Kunststoffverarbeitung, Modellbau, Möbelindustrie u. v. a. · Mixtülle im Lieferumfang enthalten! · nicht unter 5 °C Außentemperatur verarbeiten Weitere Informationen: Sonstiges | Inhalt | 25 g |  | Gebinde | Doppelspritze |  | Farbe | farblos |  | Marke | PROMAT CHEMICALS |  | Temperaturbeständigkeit | -40 bis +80 °C |  | Gefahrgut - Klassifizierungscode | M6 |  | REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |  | Gefahrgut - N.A.G Komponenten | Bisphenol-A-Epoxidharz |  | Gefahrgut - Umweltgefährlich | ja |  | Gefahrgut - Verpackungsgruppe | III |  | Faktor | 1 |  | Gefahrgut - Beförderungskategorie | 3 |  | Gefahrgut - Gefahrzettel | 9 |  |  | Fisch und Baum |  | Gefahrgut - UN-Nummer | UN3082 |  | Gefahrgut - Bezeichnung | Umweltgefährdender Stoff, flüssig, N.A.G. |  | REACH - Flammpunkt °C | 250 |  | REACH - H-Sätze | EUH205 - Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergisch |  |  | H315 - Verursacht Hautreizungen. |  |  | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |  |  | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |  |  | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkun |  |  | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir |  | Gefahrstoff - Lagerklasse | 10 |  |  | 8B |  | Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode | E |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber |
|  |  |
| |