|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-11792 Herst.-Nr.: PN82543A06 EAN/GTIN: 04016208825433 |
| |
|
|  |  |
 | ESTESOL® mild wash lotion Hautreiniger
Milde Reinigungskraft für beanspruchte Haut. - Verbesserte Formulierung.
Ausstattung: Milde Reinigungskraft · Mit hautfreundlichen Waschrohstoffen · Besonders empfohlen für den Nahrungs- und Genussmittelbereich · Geeignet für leichte Verschmutzungen · Flüssiger Hautreiniger · Mit Perlglanz · Unparfümiert.
Technische Daten: Fassungsvermögen: 2000 ml · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Handwaschpaste
Weitere Informationen: Sonstiges | Farbe | weiss |  | Format | 105x105x228 cm |  | Stück/VE | 6 |  | VE/Palette | 44 VE |  | Produktmerkmale | unparfümiert |  | Zertifikat | ISO9001, ISO14002 |  | Inselzuschlag | Frachtkosten auf Anfrage |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, handwaschcreme 2 liter, nachfüllpatrone für seifenspender, handreinigungspaste 2000 ml |
|  |  |
| |