Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CAT6 S-FTP 2m Netzwerkkabel Grau SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CFYXG-11154
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ2052S
EAN/GTIN:
     04052792021066
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Patchkabel PrimeLine, Cat.6, S/FTP, grau, 2 m" von LogiLink Professional
Das hochwertige LogiLink PrimeLine Cat.6 Patchkabel ist universell einsetzbar für Gigabit Ethernet Anwendungen als auch für 10/100/1000 und 10 G-Base T bis zu einer Bandbreite von 250MHz. Der Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese LogiLink PrimeLine Patchkabel eignen sich ideal für alle Sprach- und Datenübertragungen sowie Multimedia und ATM-Netze. Sie sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Kabel-Form
rund
Kabellänge
2.00 m
Kabel-Ausführung
Anschlusskabel
Herstellerfarbe
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge)
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge)
RJ45-Stecker
Frequenz (max.)
250 MHz
Halogenfrei
Ja
Anzahl Anschluss A
1 x
Anzahl Anschluss B
1 x
Kabel-Anwendung
Netzwerk
Innenleiter-Material
Kupfer
Kabel-Besonderheiten
Flammwidrig
mit Rastnasenschutz
Steckerausführung
gerade
Übertragungsrate LAN
100 MBit/s
1000 MBit/s
2500 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel)
S/FTP
Anschluss-Typ
RJ45
Netzwerk-Spezifikation
CAT 6
AWG
27/7
Produkt-Art
Patchkabel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CQ2092S
€ 6,38*
Ähnlich
LogiLink
CQ2082S
€ 5,14*
Ähnlich
LogiLink
CQ2032S
€ 1,30*
Ähnlich
LogiLink
CQ2012S
€ 0,88*
Ähnlich
LogiLink
CQ2062S
€ 2,73*
Ähnlich
LogiLink
CQ2022S
€ 0,97*
Ähnlich
LogiLink
CQ2072S
€ 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.