Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
LogiLink Cat.6 S/UTP, 0.25m Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-24624472
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CQ2012S
EAN/GTIN:
4052792021028
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel PrimeLine, Cat.6, S/FTP, grau, 0,25 m" von LogiLink Professional
Das hochwertige LogiLink PrimeLine Cat.6 Patchkabel ist universell einsetzbar für Gigabit Ethernet Anwendungen als auch für 10/100/1000 und 10 G-Base T bis zu einer Bandbreite von 250MHz. Der Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese LogiLink PrimeLine Patchkabel eignen sich ideal für alle Sprach- und Datenübertragungen sowie Multimedia und ATM-Netze. Sie sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
27/7
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
patch-kabel rj-45
,
patchkabel
,
rj45 stecker cat 6
,
netzwerkkabel
,
datenkabel
,
verbindungskabel
,
LAN-Kabel
,
ethernetkabel
,
kabel für netzwerke
,
netzwerkkonnektoren
,
routerkabel
,
netzleitung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink 10m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Grau Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2092S
€ 6,36*
Ähnlich
LogiLink 7.5m, Cat6 Netzwerkkabel Grau 7,5 m S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2082S
€ 5,16*
Ähnlich
LogiLink Cat.6 S/FTP, 1m Netzwerkkabel Grau Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2032S
€ 1,31*
Ähnlich
LogiLink CAT6 S-FTP 2m Netzwerkkabel Grau SF/UTP (S-FTP)
LogiLink
CQ2052S
€ 1,87*
Ähnlich
LogiLink CAT6 S-FTP 3m Netzwerkkabel Grau SF/UTP (S-FTP)
LogiLink
CQ2062S
€ 2,73*
Ähnlich
Logilink PrimeLine - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 50 cm - SFTP, PiMF - CAT 6 - gepresst, glatt, halogenfrei - Grau (CQ2022S)
LogiLink
CQ2022S
€ 0,95*
Ähnlich
LogiLink PrimeLine Patch-Kabel RJ-45 M M 5 m SFTP PiMF CAT 6 halogenfrei Grau
LogiLink
CQ2072S
€ 3,62*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.