Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN-2320TWIN Original 2er-Pack Schwarz 2600 Seiten TN2320TWIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CFYXG-10674
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN2320TWIN
EAN/GTIN:
     04977766812740
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Brother Toner TN-2320TWIN Original 2er-Pack Schwarz 2600 Seiten TN2320TWIN

Original Brother Twin Pack TN-2320TWIN Tonerkartuschen Schwarz für je 2.600 Seiten

Druckt je Tonerkartusche bis zu 2.600 Seiten nach ISO/IEC 19752
2 hochwertige Jumbo-Tonerkartuschen Schwarz von Brother TN-2320
Original Tonerkartuschen von Brother werden rigoros getestet, um jedes Mal perfekt zu drucken und so Zeit und Geld zu sparen
Die Verwendung dieser Original Tonerkartuschen von Brother TN-2320TWIN schont Ihren Drucker
Die Jumbo-Tonerkartuschen TN-2320TWIN sind ideal, wenn Sie große Druckvolumen produzieren und Ihre Druckkosten senken möchten

Der Original Brother Twin Pack TN-2320TWIN mit zwei Tonerkartuschen TN-2320 in Schwarz und die Brother Drucker wurden aufeinander so abgestimmt, dass beste Ergebnisse erzielt werden. Jede Kartusche ist leicht zu installieren. Profitieren Sie von langlebigen und hochwertigen Ausdrucken.

Brother berücksichtigt die Auswirkungen auf die Umwelt in jeder Phase des Lebenszyklus Ihrer Tonerkartusche und reduziert den Abfall bei der Entsorgung. Unsere gesamte Hardware und alle unsere Tonerkartuschen sind so gebaut, dass sie die Umwelt so wenig wie möglich belasten.

Original Twin Pack TN-2320TWIN von Brother – lohnt sich auf jeden Fall

Technische Daten:
Kompatible Geräte (nur für Suche): DCP-L2500D;MFC-L2700DN;DCP-L2520DW;DCP-2540DN;DCP-L2560DW;HL-L2300D;HL-L2340DW;HL-L2360DN;HL-L2365DW;MFC-L2700DW;MFC-2720DW;MFC-L2740DW · Passend für Geräte des Herstellers: Brother · Passend für die Modelle (Drucker): DCP L 2500 D,MFC L 2700 DN,DCP L 2520 DW,DCP L 2540 DN,DCP L 2560 DW,HL L 2300 D,HL L 2340 DW,HL L 2360 DN,HL L 2365 DW,MFC L 2700 DW,MFC L 2720 DW,MFC L 2740 DW · Seiten-Reichweite (Schwarz): 2600 Seiten · Seitenreichweite max.: 2600 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial-Typ: Tonerkassette · Verpackungstyp (Tinte/Toner): 2er-Pack

Hinweis:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2600 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, DCP-L2560DW, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW, MFC-L2700DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, MFC-L2740DW
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 116,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR-2300
€ 69,01*
Ähnlich
Brother
TN-2310
€ 42,93*
Ähnlich
Brother
TN-2320
€ 61,74*
Ähnlich
KMP
1261,3000
€ 20,57*
Ähnlich
WhiteBox
TN-2310
€ 9,59*
Ähnlich
WhiteBox
TN-2320
€ 9,37*
Ähnlich
WhiteBox
TN-2320
€ 11,15*
Ähnlich
WhiteBox
TN-2320
€ 15,30*
Ähnlich
Ampertec
TN-2310
€ 55,11*
Ähnlich
Ampertec
TN-2320
€ 55,21*
Ähnlich
Ampertec
TN-2320
€ 74,49*
Ähnlich
Ampertec
TN-2320
€ 94,35*
Ähnlich
Ampertec
DR-2300
€ 80,37*
Ähnlich
Riensch & Held
DE1004
€ 57,04*
Ähnlich
WhiteBox
DR-2300
€ 14,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.