| |
|
| Artikel-Nr.: CERMA-80029 Herst.-Nr.: 80029 EAN/GTIN: 4008439800297 |
| | |
|
| | |
| ProduktuntertitelTuchspendersystem EinsatzbereichZur Verwendung bei kompatiblen DR.SCHNELL Desinfektionsprodukten auf nicht-porösen Oberflächen mit mechanischer Einwirkung im humanmedizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentlichen Einrichtungen. Nur für den professionellen Gebrauch. Produkteigenschaften- Anwendung mit gebrauchsfertigem Tuch: DESIFOR-ONE WIPES (EN 16615, 4-Felder-Test)
- Tuchrolle aus hochwertigen Vliestüchern
- Folienbeutel zur Vermeidung von Kontamination
- Einmaldeckel und Sicherheitsetikett zur Beschriftung
Anwendungsanleitung1. Handschuhe anziehen. Den Feuchttuchspender vor der Wiederbefüllung auf sichtbare Verschmutzung hin überprüfen und ggf. säubern. 2. Tücherrolle mit Handschuhen aus der Verpackung entnehmen. Der Folienbeutel befindet sich unter dem. Diesen herausnehmen und alle Bestandteile (Deckel, Etikett und Folienbeutel) auf die Arbeitsfläche legen. 3. Folienbeutel in den Feuchttuchspender einsetzen und über den Rand legen. 4. Tücherrolle hineinstellen und erstes Tuch herausziehen. 5. 2,5 Liter der frisch angesetzten Desinfektionsmittel-Tränklösung in Anwendungskonzententration einfüllen. 6. Erstes Tuch durch die Deckelöffnung führen und den Feuchttuchspender mit dem Deckel verschließen. Ab Einfüllen der Lösung sind die Tücher nach 30-60 Min. durchtränkt und einsatzbereit. 7. Anschließend das Sicherheitsetikett entsprechend beschriften und aufkleben. Die getränkten Tücher können 28 Tage verwendet werden. 8. Nach Gebrauch bzw. Ablauf der Haltbarkeit Folienbeutel entnehmen, ggf. Flüssigkeit fachgerecht entsorgen, Folienbeutel und Deckel verwerfen. Geeignete DR.SCHNELL Desinfektionsprodukte mit Informationen zu Standzeiten, Anwendungskonzentrationen und Einwirkzeiten sind dem entsprechenden Produktdatenblatt zu entnehmen. Anwendungshinweise- Haltbarkeit nach Anbruch 28 Tage.
Weitere Informationen: | | Länge VK-Einheit: | 20,5 cm | Breite VK-Einheit: | 20,5 cm | Höhe VK-Einheit: | 27 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektions Tuch, Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Feuchttuchspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Vlies-Tuch, Vliestuch, desinfektion tuch dr.schnell, dekontaminations tücher |
| | |
| |