Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUDRAS Kanister 10 Liter


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
PUDRAS Kanister 10 Liter
ArtikelLogo
Artikel-Nr.:
     CERMA-50057
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     50057
EAN/GTIN:
     4008439500579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseife
Flüssigseife
Seifencreme
Seifenkonzentrat

Produktuntertitel
Handwaschlotion für wiederbefüllbare Spendersysteme, sehr angenehmer Duft

Einsatzbereich
PUDRAS SPENDERSEIFE ist eine hautmilde Handwaschlotion zum Einsatz in nachfüllbaren Flüssigseifenspendern für die schonende Hautreinigung mit einer hochwertigen Reinigungs-Pflege-Formel.

Produkteigenschaften
  • Hautmildes, angenehmes Handwaschgel
  • Für Hände
  • Angenehmer Frischeduft
  • Frei von Paraben, Paraffin, Silikon
  • Dermatologisch getestet

Anwendungsanleitung
Ein bis zwei Spenderhübe PUDRAS Handwaschlotion auf die befeuchteten Handinnenflächen geben, mit Wasser aufschäumen und Hände sowie Unterarme gleichmäßig einseifen, abschließend mit reichlich klarem Wasser abwaschen.

Anwendungshinweise
  • Produkt unterliegt der EU-Kosmetikverordnung.
  • Haltbarkeit im geschlossenen Gebinde bei Raumtemperatur mindestens 30 Monate.
  • Nach Öffnung noch 12 Monate haltbar (PAO=12M).
  • Hautschutzmittel sind Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung (PSA).
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
23,4 cm
Breite VK-Einheit:
19,1 cm
Höhe VK-Einheit:
30 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
10,8 kg
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Spenderseife, cremeseife 10 l, cremeseife, cremeseife dr. schnell, Spenderseife Waschlotion Handwaschlotion Orange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 10 Liter (ab € 2,537* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 35,34*
€ 42,05
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 34,62*
€ 41,20
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 32,68*
€ 38,89
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 31,91*
€ 37,97
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 31,41*
€ 37,38
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 25,37*
€ 30,19
pro Dose
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Petra Chemie
2117588
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.