Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-1380052 Herst.-Nr.: 36035 EAN/GTIN: 4008439360753 |
| | | |
|
| | |
| Produktuntertitel5 in 1 Spülmaschinentabs mit Aktiv-Sauerstoff EinsatzbereichZum Einsatz in allen Haushaltsspülmaschinenmit mit Spülzeiten über 30 Minuten, z. B. in Teeküchen, Aufenthaltsräumen, Privathaushalten. DSC COMPACT TABS 5 in 1 vereinen die Funktionen des Geschirrreinigers, des Klarspülers, des Regeneriersalzes und bieten einen sicheren Langzeit-Glaskorrosionsschutz sowie einen Silberschutz. Produkteigenschaften- Reiniger + Klarspüler + Salzfunktion + Glasschutz + Silberschutz in Einem
- Mit Langzeit-Glaskorrosionsschutz
- Gegen Kalkbeläge
- Effiziente Spontanlösekraft für schnellste Wirksamkeit
- Entfernt hartnäckige Kaffee- und Teerückstände
- Mit Silberschutz für langanhaltenden Glanz
- HACCP-Bescheinigung vorhanden
AnwendungsanleitungEinen DSC COMPACT TABS aus der Schutzhülle entnehmen und in die Dosierkammer der Haushaltsspülmaschine legen, verschließen und wie gewohnt bedienen. Anwendungshinweise- Nicht in den Besteckkorb legen, zur Vermeidung des vorzeitigen Auflösens.
Weitere Informationen: | | Länge VK-Einheit: | 38,5 cm | Breite VK-Einheit: | 19,2 cm | Höhe VK-Einheit: | 15 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 4,415 kg | GHS: | GHS07 | H-Sätze: | H319 - Verursacht schwere Augenreizung | P-Sätze: | P280 | P305+P351+P338 | P337+P313 | Ist Gefahrstoff: | Ja | Ist Medizinprodukt: | Nein | Ist Arzneimittel: | Nein | Ist Biozid: | Nein | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6B4HA | | | | | | pro Stück | € 9,95* | ab € 9,11* | € 12,96* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,52* | € 14,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,52* | € 14,81* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,19* | ab € 10,26* | € 15,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6B4HA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6B4HA | | Versand: Lager 6B4HA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|