Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVO PEN-OFF Flasche mit Sprühkopf 500 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
NOVO PEN-OFF Flasche mit Sprühkopf 500 ml
NOVO PEN-OFF Flasche mit Sprühkopf 500 ml
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-00807
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00807
EAN/GTIN:
     4008439308045
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flecken-Entferner
Flecken-Seife
Fleckenentferner
Fleckenlöser

Produktuntertitel
Gebrauchsfertiger Spezial-Oberflächenreiniger

Einsatzbereich
Rückstandsfreie Reinigung aller wasser- und lösemittelbeständigen Materialien (jedoch nicht auf Plexiglas). Zur Fleckentfernung von farbechten, lösemittelbeständigen Teppichen und Polstern. Ideal zur Kopfpolsterreinigung.

Produkteigenschaften
  • Entfernt spontan Tinte, Stempelfarbe, Filzstift, fest haftende Etikettenrückstände, Edding-Striche, Kugelschreiber, Absatzstriche
  • Gebrauchsfertige Sprühlösung mit hoher Reinigungsleistung
  • Punktuell anwendbar mit Spraytechnik
  • Reinigt streifen- und rückstandsfrei ohne Nachwischen
  • Angenehmer Frischeduft

Anwendungsanleitung
auf Tuch sprühen und zu reinigende Fläche bearbeiten.

Anwendungshinweise
  • Sprühnebel nicht einatmen.
  • Die Funktionalität des Sprühkopfes ist bei sachgerechter Anwendung bis zu 5.000 Hüben gewährleistet (1 Hub = max. 2,5 ml).
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
19,5 cm
Breite VK-Einheit:
13 cm
Höhe VK-Einheit:
24,3 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
3,428 kg
GHS:
GHS07
H-Sätze:
H319 - Verursacht schwere Augenreizung
P-Sätze:
P280 | P305+P351+P338 | P337+P313
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,00966* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 7,34*
€ 8,73
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Igefa
1005854034000
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.