Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor HF 100 C Hartmetallfräser 6 x 18 x 6 mm Einfachverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-295686
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     295686
EAN/GTIN:
     4014855131372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Klingspor HF 100 C Hartmetallfräser 6 x 18 x 6 mm Einfachverzahnung
Eigenschaften: Zylindrischer Frässtift mit Kugelkopf - Benennung nach DIN 8032: WRC Vorteile: Universell verwendbar für Flächen, Konturen und Radien
Weitere Informationen:
Kopfform:
Zylinderform mit rundem Kopf
Schneidstoff:
HM
Mit Schaft:
Ja
Fräsdurchmesser:
6 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Verzahnung:
einfach
Arbeitslänge:
18 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Kopfform nach DIN 8032:
WRC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.