Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor CS 570 Fiberscheiben Multibindung 125 x 22 mm Korn 24 Sternloch


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     5417B-129978
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     204092
EAN/GTIN:
     4014855061488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Klingspor CS 570 Fiberscheiben Multibindung 125 x 22 mm Korn 24 Sternloch
Die Fiberscheiben CS 570 sind ideal auf die Bearbeitung von Edelstahl, hochlegiertem Stahl und Aluminium abgestimmt. Für einen kühlen Schliff auch bei hohem Anpressdruck und schnellen Drehzahlen sind sie zusätzlich mit schleifaktiven Wirkstoffen (Multibindung) beschichtet. Diese verlangsamen auch das Zusetzen der Fiberscheiben bei der Bearbeitung von schmierenden Werkstoffen wie Aluminium. Das dicht gestreute Korn aus selbstschärfendem, hartem Zirkonkorund erzeugt ein gleichmäßiges Schliffbild bei einer langen Standzeit. Klingspor liefert CS 570 in verschiedenen Körnungen, Stanzformen und Scheibendurchmessern. Außerdem sind passende Stützteller (ST 358 flexibel und ST 358 A hart, gerippt) erhältlich.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22 mm
Körnung:
24
Kornart:
Zirkonkorund
Max. Drehzahl:
12200 1/min
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, klingspor fiberscheiben 125mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 125 x 150, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer, Schleiffiberscheibe, Multibindung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,6274*
€ 0,9053*
1 Tag
140
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,66*
€ 0,91*
3 Tage
150
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,66*
€ 0,91*
5 Tage
200
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 0,95*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,6819*
€ 0,9699*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 0,9053*
€ 1,07731
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,8553*
€ 1,01781
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,8174*
€ 0,97271
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 0,7974*
€ 0,94891
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,7774*
€ 0,92511
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,7474*
€ 0,88941
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,6274*
€ 0,74661
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,6274* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 22,6325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14835
ab € 4,26*
Zubehör
Klingspor
126347
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.