Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR 204092 Fiberscheibe CS 570 Ø 125 mm Körnung 24 für INOX / Aluminium /


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KLINGSPOR 204092 Fiberscheibe CS 570 Ø 125 mm Körnung 24 für INOX / Aluminium /
KLINGSPOR 204092 Fiberscheibe CS 570 Ø 125 mm Körnung 24 für INOX / Aluminium /
KLINGSPOR 204092 Fiberscheibe CS 570 Ø 125 mm Körnung 24 für INOX / Aluminium /
Artikel-Nr.:
     1955B-39976805104
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     204092
EAN/GTIN:
     4014855061488
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberscheibe CS 570 D.125mm K.24 f.INOX/Alu./NE-Metalle ZK KLINGSPOR Zirkonkorund · selbstschärfeeffekt · agressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit, speziell für Edelstahl (INOX) · keine Anlauffarben durch Multibindung, geeignet für die Aluminiumbearbeitung · mit Sternloch · Bohrung 22 mm ØWeitere technische Eigenschaften:· Bindung: Kunstharz· Bohrungsform: Sternloch· Höchstgeschwindigkeit: 80m/s· Nutzungsart: Winkelschleifer· Streuart: dicht· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
eClassID:
21011318
HerstellerNr:
204092
Werksnummer:
8000351812
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
20,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Fiberscheibe
Ausfuehrung:
für INOX / Aluminium / NE-Metalle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6374*
€ 0,8953*
3 Tage
150
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 0,93*
Lager 1955
200
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 0,96*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,6819*
€ 0,9699*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14835
ab € 4,33*
Zubehör
Klingspor
126347
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.