Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe CS 570 D.125mm K.24 f.INOX/Alu./NE-Metalle ZK KLINGSPOR


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000351812
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     204092
EAN/GTIN:
     4014855061488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Zirkonkorund · selbstschärfeeffekt · agressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit, speziell für Edelstahl (INOX) · keine Anlauffarben durch Multibindung, geeignet für die Aluminiumbearbeitung · mit Sternloch · Bohrung 22 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · Bindung: Kunstharz · Bohrungsform: Sternloch · Höchstgeschwindigkeit: 80m/s · Nutzungsart: Winkelschleifer · Streuart: dicht · Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
24
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22 mm
Einsatzbereich:
für INOX / Aluminium / NE-Metalle
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Zirkonkorund
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6374*
€ 0,8953*
3 Tage
150
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,66*
€ 0,91*
5 Tage
200
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 0,96*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,6819*
€ 0,9699*
Lager 4BULW
140
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,77*
€ 1,04*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,77* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14835
ab € 4,33*
Zubehör
Klingspor
126347
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.