Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtbandsystem ClickLUX ROCKET SL 90EM, breitstrahlend, DALI, m. Einzelbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtbandsystem ClickLUX ROCKET SL 90EM, breitstrahlend, DALI, m. Einzelbatterie
LED-Lichtbandsystem ClickLUX ROCKET SL 90EM, breitstrahlend, DALI, m. Einzelbatterie
LED-Lichtbandsystem ClickLUX ROCKET SL 90EM, breitstrahlend, DALI, m. Einzelbatterie
LED-Lichtbandsystem ClickLUX ROCKET SL 90EM, breitstrahlend, DALI, m. Einzelbatterie
LED-Lichtbandsystem ClickLUX ROCKET SL 90EM, breitstrahlend, DALI, m. Einzelbatterie
Artikel-Nr.:
     CDZ68-722095220188
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     722095220188
EAN/GTIN:
     4260374019831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteträger
LED Lichtleiste
LED Streifen
LED-Band
Universell einsetzbares LED-Lichtbandmodul mit eingebauter Einzelbatterie und integriertem Selbsttest für die Notbeleuchtung nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838, geeignet für den Innenbereich und den geschützten Außenbereich. Einfache, schnelle Montage an Seil bzw. Kette oder Direktmontage an der Decke möglich. Für Leerfelder sind Leermodule erhältlich. Anschluss mit dem ClickLUX ROCKET SL Anschlussset. Steuerung via DALI möglich. Die Lichtfarbe kann über einen Schiebeschalter eingestellt werden (4000K, 5000K, 6500K), ebenso kann die Leistung am Vorschaltgerät konfiguriert werden (100%, 75%, 50%). Die glatte Oberfläche hat eine geringe Verschmutzungsneigung und ist leicht zu reinigen. Die Leuchte ist staub- und spritzwassergeschützt. Geeignet als Ersatz für ein konventionelles ein- oder zweiflammiges T8/T5-Lichtbandsystem. Durchgangsverdrahtung. Optimale Lichtlenkung durch Linsentechnik. Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium. Flickerfrei. Montageklammern sind frei über die Länge der Leuchte verschiebbar. Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gute Farbwiedergabe. Besonders gleichmäßige Lichtverteilung. Geringer Wartungsaufwand. Energieeinsparung bis zu 50% gegenüber eines herkömmlichen Lichtbandsystems. Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen. Notstromversorgung ist bauseits zu stellen.
Weitere Informationen:
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 V | 240 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:
870 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI:
ja
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Geeignet für Notlicht:
ja
Notstromversorgung integriert:
ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Max. Systemleistung:
76 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
11500 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K | 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.95
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Breite:
67 mm
Höhe/Tiefe:
47 mm
Länge:
2000 mm
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
7
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
Flachstecker
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtband, LED-Lichtschnur, Lichtbandleuchte, Lichtbandsystem, Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem, lichtbandleuchte, Lichtband, Lichtleiste, Linearleuchte, Feuchtraumleuchte, LED-Lichtträger, Tragschienenleuchte, IP-Lichtband, DALI-Leuchte, Notleuchte, Batteriebetrieb, Einzelbatterieleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 539,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,36*
€ 641,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,67*
€ 636,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,73*
€ 618,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,99*
€ 599,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,07*
€ 551,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lichtline
724785020048
€ 26,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.