Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
Lichtbandleuchte
>
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
>
Artikel
LED-Lichtbandsystem ClickLUX 2.0 SL 5000-90EM, breitstrahlend, 5000K, mit Einzelbatterie
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CDZ68-701550220184
Hersteller:
Lichtline
Herst.-Nr.:
701550220184
EAN/GTIN:
4260374019794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteträger
LED Lichtleiste
LED Streifen
LED-Band
Universell einsetzbares LED-Lichtbandmodul mit eingebauter Einzelbatterie und integriertem Selbsttest für die Notbeleuchtung nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838, geeignet für den Innenbereich. Einfache, schnelle Montage an Tragschienen von u.a. Siteco, Ridi, Regiolux, Philips, Ludwig, Zumtobel, Trilux. Die Liste aller kompatiblen Tragschienen ist auf www.lichtline.com zu finden. Für Leerfelder sind Blindabdeckungen und Verbindungskabel erhältlich. Anschluss mit ClickLUX Anschlussstecker, 7-polig, optional erhältlich. Lichtausbeute mittels DIP-Schalter einstellbar (100%, 75%, 50%). Mit Phasenwechsel. Geeignet als Ersatz für ein konventionelles ein- oder zweiflammiges T8/T5-Lichtbandsystem. Durchgangsverdrahtung. Optimale Lichtlenkung durch Linsentechnik. Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium. Flickerfrei. Montageklammern sind verschiebbar auf der Leuchte befestigt. Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gute Farbwiedergabe. Besonders gleichmäßige Lichtverteilung. Geringer Wartungsaufwand. Energieeinsparung bis zu 50% gegenüber eines herkömmlichen Lichtbandsystems. Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen.
Weitere Informationen:
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 V | 240 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:
680 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Geeignet für Notlicht:
ja
Max. Systemleistung:
56 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.95
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
5
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
Flachstecker
Farbtemperatur:
5000 K
Notstromversorgung integriert:
ja
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Reflektor:
ohne
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1528 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Breite:
67 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Nennstrom:
244 mA
Dimmung DALI:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
80000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8950 lm
Leuchtenlichtausbeute:
160 lm/W
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager CDZ68
>
Lichtbandsysteme
Weitere Suchbegriffe:
LED-Lichtband
,
LED-Lichtschnur
,
Lichtbandleuchte
,
Lichtbandsystem
,
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
,
lichtbandleuchte
,
Lichtband
,
Lichtleiste
,
Linearleuchte
,
Feuchtraumleuchte
,
LED-Lichtträger
,
Tragschienenleuchte
,
IP-Lichtband
,
DALI-Leuchte
,
Notleuchte
,
Batteriebetrieb
,
Einzelbatterieleuchte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 462,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,70*
€ 550,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,56*
€ 545,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,93*
€ 528,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,42*
€ 513,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,31*
€ 470,42
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED-Lichtbandsystem ClickLUX 2.0 4000-90EM, breitstrahlend, 4000K, mit Einzelbatterie
Lichtline
701540220094
€ 420,18*
Ähnlich
LED-Lichtbandsystem ClickLUX 2.0 5000-90EM, breitstrahlend, 5000K, für Zentralbatterie
Lichtline
701550240097
€ 241,12*
Ähnlich
LED-Lichtbandsystem ClickLUX ROCKET 90EM, breitstrahlend, DALI, m. Einzelbatterie
Lichtline
722095220093
€ 537,37*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.