Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät für LED-Panel PanelLUX SLIM/SLIM LONG, 38W, DALI-dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät für LED-Panel PanelLUX SLIM/SLIM LONG, 38W, DALI-dimmbar
Vorschaltgerät für LED-Panel PanelLUX SLIM/SLIM LONG, 38W, DALI-dimmbar
Vorschaltgerät für LED-Panel PanelLUX SLIM/SLIM LONG, 38W, DALI-dimmbar
Artikel-Nr.:
     CDZ68-624738030014
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     624738030014
EAN/GTIN:
     4260374014713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauleuchte LED
LED Deckeneinbaulampe
LED Deckeneinbauleuchte
LED Deckeneinbaustrahler
Vorschaltgerät passend für LED-Panel PanelLUX SLIM/SLIM LONG, 38W, Ausführung mit DALI, flickerfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
42 V
Ausgangsstrom:
900 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
38 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Dimmung DALI:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Länge:
150 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Vorschaltgerät, einbauleuchte led, Einbauleuchte, Deckenleuchte, Innenraumleuchte, Rasterdeckenleuchte, Büroleuchte, Pendelleuchte, UGR-Leuchte, Odenwaldleuchte, Einlegeleuchte, DALI-Leuchte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lichtline
624738020013
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.