|  |
 |
| Artikel-Nr.: CDZ68-624738020013 Herst.-Nr.: 624738020013 EAN/GTIN: 4260374014706 |
| | |
|
|  |  |
 | Vorschaltgerät passend für LED-Panel PanelLUX SLIM/SLIM LONG, 38W, nicht dimmbare Ausführung Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | statisch | Gehäuse: | Kunststoffgehäuse | Geeignet für Konstantspannung: | ja | Ausgangsspannung: | 42 V | Ausgangsstrom: | 900 mA | Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): | nein | Ausgangsleistung: | 38 W | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | I | Dimmung DALI: | nein | Ohne Dimmfunktion: | ja | Länge: | 150 mm | Breite: | 43 mm | Höhe: | 35 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, Vorschaltgerät, einbauleuchte led, Einbauleuchte, Deckenleuchte, Innenraumleuchte, Rasterdeckenleuchte, Büroleuchte, Pendelleuchte, UGR-Leuchte, Odenwaldleuchte, Einlegeleuchte |
|  |  |
| |