Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Slim Jim® Step-On-Tretabfallbehälter, 30 l, Kunststoff, Pedal vorne, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalleimer Slim Jim® Step-On-Tretabfallbehälter, 30 l, Kunststoff, Pedal vorne, beige
Abfalleimer Slim Jim® Step-On-Tretabfallbehälter, 30 l, Kunststoff, Pedal vorne, beige
Artikel-Nr.:
     CDDND-1883456
Herst.-Nr.:
     1883456
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Der Jim® Step-Tretabfallbehälter von Rubbermaid Commercial hat ein schmales Profil und ist optimal für engste Raumverhältnisse. Die Slim Jim®-Tretabfallbehälter sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und entsprechen den Bedürfnissen jeder Umgebung in Bezug auf Effizienz, Sicherheit und Haltbarkeit.
Der Slim Jim®-Tretabfalleimer mit Pedal an der Vorderseite von Rubbermaid Commercial hat eine kleine Standfläche und bietet eine erhöhte Pedalfreiheit für einen einfachen Zugang und eine freihändige Entsorgung. Der eng anliegende Deckel schließt kontrolliert auf geräuscharme Weise. Das Deckelscharnier liegt innen, um Wandbeschädigungen zu vermeiden. Dieser Tretabfallbehälter ist einfach instandzuhalten. Er ist mit einem Halteband ausgestattet, das Abfallsäcke sicher in Position hält.
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    Beige
    Material:
    Kunststoff
    Volumen:
    30 l
    Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 85,09*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 113,46*
    € 135,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 110,79*
    € 131,84
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 109,72*
    € 130,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 105,94*
    € 126,07
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 105,15*
    € 125,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 103,24*
    € 122,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 85,09*
    € 101,26
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rubbermaid Commercial Products
    1883627
    ab € 74,58*
    Zubehör
    Vepa Bins
    ab € 47,79*
    Zubehör
    Vepa Bins
    ab € 61,34*
    Zubehör
    Wolk
    ab € 8,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.