Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolltasche BASIC Roll-Up Case 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rolltasche BASIC Roll-Up Case 15
Rolltasche BASIC Roll-Up Case 15
Rolltasche BASIC Roll-Up Case 15
Rolltasche BASIC Roll-Up Case 15
Rolltasche BASIC Roll-Up Case 15
Artikel-Nr.:
     5417B-p1224713
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5990828991
EAN/GTIN:
     4006793001954
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Werkzeug-Rolltasche
Das PARAT BASIC Roll-Up Case 15 fasst in vernähten Einsteckfächern rund 15 Werkzeuge verschiedenster Größe. Hochwertig verarbeitete Materialien in Kombination mit einem praktischen Steckverschluss halten die Werkzeuge sicher geschützt und sauber aufgeräumt. Das BASIC Roll-Up Case 15 lässt sich leicht verstauen, passt zusätzlich in jede Arbeitstasche und hält das benötigte Werkzeug stets griffbereit.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Roll-Up Case praktisch, handlich, premium, PARAT.
Top Features:
15 Einsteckfächer | Steckverschluss aus Kunststoff zum einhändigen Öffnen und schnellem Verschließen
Breite:
670 mm
Tiefe:
5 mm
Höhe:
330 mm
Material:
Nylon
Farbe:
schwarz | rot
Gewicht:
320 g
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 8,12*
1 Tag
126
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,56*
€ 8,43*
2 Tage
140
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 8,43*
2 Tage
140
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,57*
€ 8,47*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,80*
€ 8,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Parat
5990827991
ab € 4,98*
Ähnlich
Parat
5990829991
ab € 7,46*
Ähnlich
Parat
5990826991
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.