Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Werkzeug-Rolltasche BASIC ROLL-UP Case 15 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAT Werkzeug-Rolltasche BASIC ROLL-UP Case 15 Schwarz
PARAT Werkzeug-Rolltasche BASIC ROLL-UP Case 15 Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-420669
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5990828991
EAN/GTIN:
     4006793001954
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Werkzeug-Rolltasche
Weitere Informationen:
weight:
0.355 kg
height:
0.003 m
width:
0.018 m
depth:
0.033 m
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 8,14*
3 Tage
213
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,54*
€ 8,45*
2 Tage
133
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 8,45*
2 Tage
213
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 8,49*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,86*
€ 8,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Parat
5990827991
ab € 5,07*
Ähnlich
Parat
5990829991
ab € 7,50*
Ähnlich
Parat
5990826991
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.