Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolltasche BASIC Roll-Up Case 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolltasche BASIC Roll-Up Case 8
Rolltasche BASIC Roll-Up Case 8
Rolltasche BASIC Roll-Up Case 8
Rolltasche BASIC Roll-Up Case 8
Artikel-Nr.:
     CD5AL-5990826991
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5990826991
EAN/GTIN:
     4006793001930
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Kompakt, praktisch, handlich - so präsentiert sich das Premium BASIC Roll-Up Case 8 von PARAT. Es bietet Platz für rund acht Werkzeuge. Diese werden sicher, ordentlich und sauber in hochwertig genähten Einsteckfächern verstaut. Das Nylon Roll-Up Case kann durch einen praktischen Steckverschluss sicher verschlossen und bequem wieder geöffnet werden - so sind die wichtigsten Werkzeuge stets griffbereit.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Roll-Up Case praktisch, handlich, premium, PARAT.
Top Features:
8 Einsteckfächer | Steckverschluss aus Kunststoff zum einhändigen Öffnen und schnellem Verschließen
Breite:
410 mm
Tiefe:
5 mm
Höhe:
330 mm
Material:
Nylon
Farbe:
schwarz | rot
Gewicht:
200 g
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Parat
5990827991
ab € 5,02*
Ähnlich
Parat
5990828991
ab € 6,12*
Ähnlich
Parat
5990829991
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.