Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Rolltasche 670x330mm 15 Fächer PARAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeug-Rolltasche 670x330mm 15 Fächer PARAT
Werkzeug-Rolltasche 670x330mm 15 Fächer PARAT
Artikel-Nr.:
     4012-635193
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5990828991
EAN/GTIN:
     4006793001954
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Werkzeug-Rolltasche
Rolltasche BASIC

Ausführung: Aus hochwertigem Nylon, schwarz, mit Steckverschluss. Lieferung ohne Inhalt.

Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
15
Länge (Außen):
670 mm
Breite (Außen):
330 mm
Gewicht ca.:
320 g
Markenname:
PARAT
Herstellername:
PARAT GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
5990828991
Ursprungsland:
VR China
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 8,14*
Lager 4012
213
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,54*
€ 8,45*
1 Tag
133
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 8,45*
1 Tag
213
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 8,49*
1 Tag
133
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,60*
€ 8,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Parat
5990827991
ab € 5,07*
Ähnlich
Parat
5990829991
ab € 7,50*
Ähnlich
Parat
5990826991
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.