Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore Bajonett Kombinations-Filter A2 P3 für Gase und Partikel Ersatzfilter für Voll- und Halbmasken X-plore 3300, 3500 und 5500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Artikeldetailansicht 1
Anwendungsbild 1
Anwendungsbild 2
Anwendungsbild 2
Artikelseitenansicht 3
Artikel-Nr.:
     CCK8F-6738875
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738875
EAN/GTIN:
     4026056005420
Suchbegriffe:
Farbspritzhalbmaske
Farbspritzmaske
Lackiermaske
Lösemittelmaske
Dräger X-plore Bajonett Kombinations-Filter A2 P3 für Gase und Partikel

Die Premium Ersatzfilter eignen sich für die Dräger Halbmasken X-plore 3300, 3500 oder Vollmaske X-plore 5500.

Schutz des A2 P3 Filters
Der Kombinationsfilter besteht aus einem Gasfilter (A2) und einem Partikelfilter (P3). Der Gasfilter filtert organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65°C bis zu einer Konzentration der Filterklasse 2 (Konzentration von max. 5.000 ppm) und der Partikelfilter filtert mindestens 99,95% der in der Luft befindlichen Partikel nach EN 143. Der 30-fache Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) darf nicht überschritten werden.

Das Gebrauchsende eines Filters erkennen Sie daran, dass:
- bei Gasfiltern ein spürbarer Geschmack / Geruch auftritt
- bei Partikelfiltern der Atemwiderstand merklich zunimmt
- bei Kombinationsfiltern eines der beiden auftritt

Der Dräger A2 P3 Filter schützt gegen:
- Staub
- Zellstoff
- Gips
- Zementstaub
- Kalkstein
- Rost
- Spachtelmasse
- GFK
- Eisenstaub
- Mehlstaub
- Granit
- Silikon
- Stein- und Betonstaub
- Holz
- Farben und Lacke auf Wasser-/Pulverbasis
- Schweißrauch (unlegiert und Zink)
- Glas- und Mineralfasern
- Pflanzenschutzmittel auf Wasserlösung
- Anti-Fouling-Lacke
- Stahlstaub (hochlegiert)
- Kobalt- und Berylliumstaub
- Schweißrauch (hochlegiert)
- Benzol
- Aluminiumoxide

Anwendungsbereiche des Dräger A2P3 Filters:
- Bauarbeiten
- Staubarbeiten
- Abrissarbeiten
- Renovierungsarbeiten
- Sanierungsarbeiten
- Sägearbeiten
- Maler- und Lackierarbeiten
- Bohrarbeiten
- Gartenarbeit
- Schleifarbeiten
- Schimmel-Entfernung
- Holzarbeiten
- Feldarbeiten
- Tierzucht
- Autoreparatur
- Bootsbau
- Schweißarbeiten (hochlegiertes Material)
Weitere Informationen:
Modell:
X-plore Bajonett A2 P3 Kombinationfilter
Anschluss:
Bajonett
Norm:
EN 14387:2004+A1:2008
Schutzstsufe:
A2P3 R D
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, dräger kombifilter a2p3, partikel einlegefilter, dräger partikel-einlegefilter, partikelfilter, bajonet, partikel, einlegefilter, dräger, partikel-einlegefilter, Gasfilter, Atemfilter, A2P3, A2 P3 Filter, lackierfilter, airbrushfilter, lackiermaske
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 7.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 28 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 70 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 140 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3951081
ab € 1,50*
Ähnlich
Dräger
3951083
ab € 1,50*
Ähnlich
Dräger
3951915
ab € 1,39*
Ähnlich
Dräger
3951916
ab € 1,39*
Ähnlich
Dräger
3951910
ab € 0,83*
Ähnlich
Dräger
3951911
ab € 0,91*
Ähnlich
Dräger
3951920
ab € 1,50*
Ähnlich
Dräger
6738932
ab € 14,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.