| |
|
| Artikel-Nr.: CCK8F-6738871 Herst.-Nr.: 6738871 EAN/GTIN: 4026056005345 |
| |
|
| | |
| Dräger X-plore Rd40 Kombi-Filter A2 P3 Nuklear mit Rd40-Gewinde
Die Premium Ersatzfilter eignen sich für die X-plore 6300, 6530, 6570, Panorama Nova, CDR4500 und Vollmasken anderer Hersteller mit Rd40 Schraubgewinde.
Schutz des Filters
Der Kombinationsfilter besteht aus einem Gasfilter (A2), einem Partikelfilter (P3) und einem Nuklearfilter. Er ist für mehrere Arbeitsschichten verwendbar (R) und hat den sog. Dolomitstaub-Test bestanden (D). Der 400-fache Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) darf nicht überschritten werden.
Der Kombinationsfilter schützt gegen:
- Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen mit einem Siedepunkt größer als 65°C bis Konzentrationen der Filterklasse 2 (max. 5000 ppm) - Partikel bis Konzentrationen der Filterklasse 3 (P3) - Radioaktives Iod einschließlich radioaktivem Iodmethan (Nuklear/ Reaktor)
Vorteile auf einem Blick:
- Genormter Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1 - Robustes Aluminiumgehäuse - Lange Haltbarkeit von 6 Jahren, Partikelfilter von 12 Jahren ab Herstelldatum - Wiederverschließbare Einzelverpackung Weitere Informationen: | | Norm: | EN 148-1 | EN 14387 | Kategorie: | Atemschutzfilter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, dräger partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, Atemschutzfilter, Radioaktives Iod, Schutzausrüstungen, Zubehör Atemschutzmasken, Schutzkleidung |
| | |
| |