Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Schutzbrille X-pect 4400 | Beschlagfreie Vollsichtbrille auch für Brillenträger | Für Baustelle, Labor, Werkstatt | Kratzfeste & bruchfeste Acetatscheibe für hohe chemisc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Produktansicht
Produktansicht 2
Produktansicht 3
Anwendung
Produktansicht 4
Artikel-Nr.:
     CCK8F-3717320
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3717320
EAN/GTIN:
     4048675713623
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Dräger X-pect 4400 Schutzbrille in klar

Die Dräger X-pect 4400 Vollsicht-Schutzbrille ist besonders für längere Einsätze geeignet, da sie über einen flexiblen PVC-Rahmen mit weichem Nasensteg verfügt, der Druckstellen verhindert. Eine kratzfeste Oberfläche und die Anti-Fog-Beschichtung gewährleisten eine klare und beschlagfreie Sicht mit 99,9% UV-Schutz. Auch die indirekte Belüftung unterstützt das beschlagfreie Sichtfeld. Die Brille ist durch das robuste und bruchsichere Material besonders langlebig.

Die spezielle Rahmenform ermöglicht den Einsatz als Überbrille z.B. über der Korrekturbrille. Außerdem lässt sich die Brille gut mit Atemschutz-Masken wie der Dräger X-plore Halbmaske kombinieren und erfüllt die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Norm (CE-zertifiziert nach EN 166:2001).

Anwendungsbereiche:
- Bauarbeiten
- Abrissarbeiten
- Renovierungsarbeiten
- Sanierungsarbeiten
- Sägearbeiten
- Maler- und Lackierarbeiten
- Chemiearbeiten
- Gartenarbeit
- Schleifarbeiten
- Schimmel-Entfernung
- Holzarbeiten
- Laborarbeiten
- Schweißarbeiten

Highlights:
- Der weiche, flexible Nasensteg verhindert Druckstellen
- Die Rahmenform ermöglicht den Einsatz als Überbrille
- Elastisch einstellbares Kopfband
- Sehr leicht
- Robuste und kratzfeste Polycarbonat-Scheibe
- Beschlagfrei durch eine Anti-Fog-Beschichtung und die indirekte Belüftung
- Höchstmöglicher Augenschutz mit 99,9 % UV Schutz, beste optische Klasse für Brillen (Klasse 1)
Weitere Informationen:
Hersteller Nr.:
3717320
Typ DE:
Dräger Sicherheitsbrille
Ursprungsland:
TW
Norm:
EN 166:2001 | ANSI Z87.1 | CSA Z94.3 | AUS/NZS 1337
Optische Klasse:
1
Beschichtung:
Anti-Beschlag-Besichtung | Anti-Kratz-Beschichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3717410
ab € 4,20*
Ähnlich
Dräger
3717411
ab € 4,20*
Ähnlich
Dräger
3717310
ab € 8,64*
Ähnlich
Dräger
3717311
ab € 8,70*
Ähnlich
Dräger
3717321
ab € 9,45*
Ähnlich
Dräger
3717351
ab € 18,91*
Ähnlich
Dräger
3717350
ab € 18,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.