| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-9518A007AA Herst.-Nr.: 9518A007AA EAN/GTIN: 4960999246796 |
| |
|
| | |
| Canon Weitwinkel-Zoom Objektiv EF-S 10-22mm 1:3,5-4,5 USM Superweitwinkel-Zoomobjektiv für alle EOS-Kameras mit EF-S-Anschluss. Bemerkenswert klein und leicht. - Superweitwinkel-Zoomobjektiv für alle EOS-Kameras mit EF-S-Anschluss
- Hervorragende Bildqualität
- Leicht und kompakt
- Naheinstellgrenze von ca. 24 cm
- Schnelle, leise automatische Scharfeinstellung mit USM
- Super-Spectra-Vergütung
- Kreisrunde Blendenöffnung
Mit einem Kleinbild-Äquivalentbrennweitenbereich von ca. 16-35 mm überzeugt das EF-S 10-22mm 1:3,5-4,5 USM als Objektiv mit hervorragender Abbildungsleistung – für ganz neue Dimensionen und Ausdrucksformen. Neue Perspektiven Das Superweitwinkel-Zoom erfasst nicht nur einen ungewöhnlich großen Bildwinkel, sondern bildet Motive mit der diesem Objektivtyp eigenen, dramatisch übersteigerten Perspektive ab. Es gestattet eine starke Annäherung an das Objekt und ermöglicht eine gezielt dynamische Darstellung des Hauptmotives im Vergleich zu den Hintergrundelementen. Kreative Fotografen machen sich diesen Effekt der Raumdehnung zur Erzeugung eines ausgeprägten Tiefeneindrucks zunutze. Durch Abblenden kann auch eine extrem große Schärfentiefe erzielt werden. Klein, leicht und kommt ganz nah ran Das für seinen Brennweitenbereich ungewöhnlich leichte und kompakte EF-S 10-22mm 1:3,5-4,5 USM zeichnet sich u. a. durch eine Naheinstellgrenze von nur 24 cm aus. Schnelle Fokussierung Ein ringförmiger Ultraschallmotor sorgt für eine sehr schnelle, hoch präzise automatische Scharfeinstellung und Schärfennachführung – die jederzeit manuell verändert werden kann. Digitaler Einsatz Das Objektiv besitzt eine Super-Spectra-Vergütung zur Ausschaltung von Streulicht und Reflexen, die vom Sensor einer Digitalkamera verursacht werden können. Als separates Zubehör ist eine Spezial-Gegenlichtblende erhältlich, die als zusätzlicher Streulichtschutz dient. Gezielte Unschärfe Eine kreisrunde Blendenöffnung führt beim Einsatz großer Blenden zu einer ansprechenden Wiedergabe im Unschärfenbereich – ideal zur Schaffung eines Tiefeneindrucks und zum Freistellen des Objekts gegen den Hintergrund.
|
| | |
| | | |
| | | |
| |