Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS LBP6030B S/W-Laserdrucker, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon i-SENSYS LBP6030B S/W-Laserdrucker, schwarz
Canon i-SENSYS LBP6030B S/W-Laserdrucker, schwarz
Canon i-SENSYS LBP6030B S/W-Laserdrucker, schwarz Bild 2
Canon i-SENSYS LBP6030B S/W-Laserdrucker, schwarz Bild 3
Energy Star
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-8468B006AA
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8468B006AA
EAN/GTIN:
     4960999996615
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
canon laserdrucker

Canon i-SENSYS LBP6030B S/W-Laserdrucker

i-SENSYS LBP6030B
Ein preisgünstiger, platzsparender S/W-Laserdrucker für den privaten Einsatz oder fürs kleine Büro. Leise, zuverlässig und äußerst energiesparend bei geringem Stromverbrauch jedoch schnell und hochqualitativ in der Druckausgabe.

Platzsparender S/W-Laserdrucker
Dieser kompakte und preisgünstige Schwarzweiß-Laserdrucker passt auf jeden Schreibtisch und ist ideal für zuhause und fürs kleine Büro. Die schlanke, platzsparende Bauweise in elegantem Schwarz erreicht kompakte Abmessungen von lediglich 36,4 x 24,9 x 19,8 cm (B x T x H); ein weiteres Plus: das ausziehbare Papierfach.

Schnell und leistungsfähig
Der i-SENSYS LBP6030B tritt sofort in Aktion, wenn Sie ihn brauchen. Dafür sorgt die Quick First-Print-Technik, die das rasche Aufwachen aus dem Ruhemodus steuert. Mit dem Druck der ersten Seite nach gerade mal 7,8 Sekunden und einer Druckgeschwindigkeit von 18 Seiten pro Minute gibt es keine langen Wartezeiten mehr – Sie können sich auf das wirklich Wichtige konzentrieren.

Herausragende Laserdruckqualität
Dank einer Druckauflösung von bis zu 2.400 x 600 dpi mit AIR (Automatic Image Refinement) werden Texte gestochen scharf und Grafiken unglaublich detailreich gedruckt. Der MS (Magnetic Spherical)-Toner von Canon wurde speziell entwickelt, um bei jedem Ausdruck optimale Ergebnisse zu erzielen.

Stromsparend
Dank der Canon On-Demand-Fixiertechnik verbraucht dieser energiesparende Drucker nur 0,8 Watt im Ruhemodus und es gibt praktisch keine Aufwärmphasen mehr. Der bequeme Stromschalter auf der Frontseite macht das Ein- und Ausschalten einfach, auch so kann Energiesparen und Umweltbewusstsein aussehen.

Leiser Betrieb
Das besondere Canon Druckwerk macht den i-SENSYS LBP6020 nicht nur im Standby-Modus extrem leise, sondern auch im Betrieb flüsterleise – so wird man nicht von störenden Nebengeräuschen abgelenkt.

All-in-One Cartridge
Die recycelbare All-in-One Cartridge sorgt für wartungsfreien Betrieb und eine gleichbleibend hochwertige Ausgabe. Die Original Canon Lasercartridge enthält Toner, Trommel und Reinigungseinheit. Sie kann sehr einfach in Sekundenschnelle getauscht werden.


Highlights

  • Preiswerter S/W-Laserdrucker – ideal für zuhause oder für kleine Büros
  • Schneller hochqualitativer Schwarzweißdrucker mit 18 Seiten pro Minute
  • Keine Wartezeiten durch Quick First Print-Technik
  • Schickes, platzsparendes Design, das auf jedem Schreibtisch gut aussieht.
  • Besonders energieeffizient

TECHNISCHE DATEN

    DRUCKEREIGENSCHAFTEN

    • Druckgeschwindigkeit: bis zu 18 Seiten pro Minute (Schwarzweiß, DIN A4)¹
    • Druckverfahren: Schwarzweiß-Laserdruck
    • Druckqualität: bis zu 2.400 x 600 dpi mit Automatic Image Refinement (AIR)
    • Druckauflösung: 600 x 600 dpi
    • Vorwärmzeit:
      • ca. 1 Sekunde aus dem Ruhemodus
      • 10 Sekunden nach dem Einschalten
    • Druck der ersten Seite: ca. 7,8 Sekunden
    • Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung): max. 5.000 Seiten pro Monat
    • Druckfreier Rand: jeweils ca. 5 mm oben, unten, links und rechts

    MEDIENVERARBEITUNG

    • Papiereinzug (Standard): Mehrzweckeinzug: bis zu 150 Blatt
    • Papierausgabe: bis 100 Blatt (verdeckte Ausgabe)
    • Medientypen: Normalpapier, schweres Papier, Folien, Etiketten, Umschläge
    • Druckmedienformate:
      • DIN A4/B5/A5/Legal/Letter/Executive/16K/Sonstige Formate
      • Umschläge COM10/Umschlag Monarch/Umschlag C5/Umschlag DL
      • Breite 76,2 bis 216 mm x Länge 188 bis 356 mm
    • Papiergewicht:
      • Mehrzweckeinzug:60 bis 163 g/m²

    ALLGEMEINE DATEN

    • Stromversorgung: 220-240 V (±10 %), 50-60 Hz (±2 Hz)
    • Stromverbrauch:
      • Maximum: ca. 870 W
      • Betrieb: durchschnittlich ca. 330 W
      • Standby: durchschnittlich ca. 1,8 W
      • Ruhemodus: durchschnittlich ca. 0,8 W
      • Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): ca. 0,47 kWh/Woche
      • Lot26
    • Geräuschpegel:
      • Schallleistung¹:
      • Betrieb: max. 6,34 B
      • Standby: nicht wahrnehmbar
      • Schalldruck¹:
      • Betrieb: 49,2 dB(A)
      • Standby: nicht wahrnehmbar
    • Abmessungen (B x T x H): 36,4 x 24,9 x 19,9 cm
    • Gewicht: ca. 5,0 kg
    • Betriebsumgebung:
      • Temperatur: 10 bis 30 °C
      • Rel. Luftfeuchte: 20 bis 80 % (ohne Kondensation)
    • Bedienfeld: 2 LED-Anzeigen, 2 Bedientasten

    CONTROLLER

    • Speicher: 128 MB
    • Druckersprachen: UFRII LT
    • Schnittstellen und Anschlüsse: USB 2.0 Hi-Speed
    • Unterstützte Betriebssysteme: Win 8.1 (32/64-Bit)/Win 8 (32/64-Bit)/Win 7 (32/64-Bit)/Win Vista (32/64-Bit)/XP (32/64-Bit)/Server 2012 (32/64-Bit)/Server 2012 R2 (64-Bit)/Server 2008 (32/64-Bit)/Server 2008 R2 (64-Bit)/Server 2003 (32/64-Bit)Mac OS X 10.6/Linux¹/Citrix (FR2)

    VERBRAUCHSMATERIAL

    • All-in-One-Cartridge: Serienmäßig: Cartridge 725 (1.600 Seiten¹)²

Haftungsausschluss

  • Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Fußnoten

  • Druckgeschwindigkeit - ¹ Die Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Druckertreibereinstellungen, Papierformat, Papiertyp und Anzahl der gedruckten Seiten.
  • Geräuschpegel - ¹ Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296
  • Unterstützte Betriebssysteme - ¹ Nur online erhältlich
  • All-in-One-Cartridge - ¹ Basierend auf ISO/IEC 19752
  • ² Startercartridge für 700 Seiten im Lieferumfang enthalten
Weitere Suchbegriffe: laserdrucker, Drucker, i-SENSYS, Schwarzweiß-Laserdrucker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.