Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imagePROGRAF PRO-1100 Fotodrucker Tintenstrahl 2400 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imagePROGRAF PRO-1100 Fotodrucker Tintenstrahl 2400 x 1200 DPI WLAN
Canon imagePROGRAF PRO-1100 Fotodrucker Tintenstrahl 2400 x 1200 DPI WLAN
Canon imagePROGRAF PRO-1100 Fotodrucker Tintenstrahl 2400 x 1200 DPI WLAN
Canon imagePROGRAF PRO-1100 Fotodrucker Tintenstrahl 2400 x 1200 DPI WLAN
Canon imagePROGRAF PRO-1100 Fotodrucker Tintenstrahl 2400 x 1200 DPI WLAN
Canon imagePROGRAF PRO-1100 Fotodrucker Tintenstrahl 2400 x 1200 DPI WLAN
Canon imagePROGRAF PRO-1100 Fotodrucker Tintenstrahl 2400 x 1200 DPI WLAN
Canon imagePROGRAF PRO-1100 Fotodrucker Tintenstrahl 2400 x 1200 DPI WLAN
Canon imagePROGRAF PRO-1100 Fotodrucker Tintenstrahl 2400 x 1200 DPI WLAN
Canon imagePROGRAF PRO-1100 Fotodrucker Tintenstrahl 2400 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CCFJV-6856C006
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6856C006
EAN/GTIN:
     4549292240887
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
Großformatdrucker
Plotter
Lebendige Farben, erstklassige Qualität
Für ein tieferes Schwarz, gesättigtere Blautöne und weiche Farbabstufungen sorgen die 12 separaten neuen 1 LUCIA PRO II Tinten inklusive Chroma Optimiser, der dem Druck einen sanfteren Glanz verleiht und das Bronzing reduziert.

Für die Ewigkeit geschaffen
Professionelle Fotos drucken, ausstellen und verkaufen, denen das Licht bis zu 200 Jahre lang nichts anhaben kann. Die branchenweit führende Robustheit der Glanzbilder verhindert den Abrieb beim Versand oder bei der Handhabung der Drucke – und das alles ohne Kompromisse bei der Qualität.

Vielseitig und zuverlässig
Dieser A2-Drucker unterstützt eine breite Palette an Papierarten und Papiergrößen, von 432 mm Breite bis 3,27 m Länge für Panoramadrucke. Das umfangreiche Canon Angebot an hochwertigen FineArt- und Fotopapieren oder Medien von Drittanbietern, die zum jeweiligen Bedarf passen, stehen zum Drucken zur Verfügung.

Professioneller Fotodruck – ganz einfach
Einfach den Aufforderungen auf dem Display folgen und das Einrichten und Verbinden über Ethernet oder WLAN – auch für mehrere Geräte – ist ganz einfach. Zudem kann man die Professional Print & Layout Software von Canon nutzen, die auch als Adobe Plug-in verfügbar ist, sodass sie perfekt zum vorhandenen Workflow passt.

Mehr Nachhaltigkeit
Der ImagePROGRAF PRO- 1100 wird mithilfe erneuerbarer Energie produziert und ohne Styropor im Karton geliefert. Außerdem lässt sich der Abfall reduzieren, indem man die leeren Tintenpatronen über das kostenlose Patronen- Recyclingprogramm von Canon zurücksendet.
Weitere Informationen:
Medientypen für das Papierfach:
Schweres Papier, Fotopapier, Normales Papier
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A2
ISO-A-Formate (A0...A9):
A2, A3, A3+, A4, A5
ISO-B-Formate:
B3, B4, B5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Legal, Brief
Druckgröße:
20 x 25,25 x 30 cm
Mediengrößen für Randlosdruck:
8x10, A2, A3, A3+, A4, B4, Legal, Letter
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Android, iOS
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Marktpositionierung:
Professionell
Produktfarbe:
Schwarz
Zahl der Druckpatronen:
12
Druckfarben:
Blau, Cyan, Grau, Magenta, Mattschwarz, Foto schwarz, Foto zyan, Foto grau, Rot
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
3 "
Display-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Steuerung:
Tasten
Breite:
723 mm
Tiefe:
435 mm
Höhe:
285 mm
Gewicht:
32400 g
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Energiequelle:
AC
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
38 W
Stromverbrauch (Standby):
1.2 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
2.3 W
Stromverbrauch (aus):
0.1 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Direktdruck:
Ja
PictBridge:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-B
Speicherkapazität:
1000 MB
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Randloser Druck:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.164,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.164,23*
€ 1.385,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.163,16*
€ 1.384,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.138,63*
€ 1.354,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.113,49*
€ 1.325,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,73*
€ 1.275,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.