Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-PGI-550PGBKXL2 Herst.-Nr.: 6431B005 EAN/GTIN: 8714574584355 |
| |
|
| | |
| Canon PGI-550XL Tinte schwarz hohe Kapazität, 2er Pack Dieses praktische Foto-Value Pack beinhaltet CLI-551 7-ml-Tinten in den Farben Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb sowie 50 Blatt Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm für Ihren PIXMA Merkmale - Kapazität: 2x 22ml
- 500 Seiten
Kompatible Produkte - PIXMA iP7250,
- iP7240,
- iP8750,
- MG5440,
- MG5450,
- MG5550,
- MG6350,
- MG6450,
- MG7150,
- MG5650,
- MG6650,
- MG7550,
- MX925
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 7200 Series; Pixma IP 7240; Pixma IP 7250; Pixma IP 8700 Series; Pixma IP 8720; Pixma IP 8750; Pixma IX 6800 Series; Pixma IX 6820; Pixma IX 6850; Pixma MG 5400 Series; Pixma MG 5450; Pixma MG 5500 Series; Pixma MG 5550; Pixma MG 5600 Series; Pixma MG 5650; Pixma MG 5650 white; Pixma MG 5655; Pixma MG 6300 Series; Pixma MG 6350; Pixma MG 6400 Series; Pixma MG 6420; Pixma MG 6450; Pixma MG 6600 Series; Pixma MG 6650; Pixma MG 7100 Series; Pixma MG 7120; Pixma MG 7150; Pixma MG 7500 Series; Pixma MG 7550; Pixma MX 720 Series; Pixma MX 725; Pixma MX 920 Series; Pixma MX 922; Pixma MX 925 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 24,96* | € 33,51* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 25,46* | € 33,67* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 26,12* | € 34,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 26,26* | € 34,70* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 26,64* | € 35,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|