| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-6411B001 Herst.-Nr.: 6411B001 EAN/GTIN: 4960999902326 |
| |
|
| | |
| Canon PGI-72CO Tintentank Chroma Optimizer für PIXMA PRO-10 Weitere Informationen: | | Standardtinte: | Durch die einzigartige Druckkopftechnologie (FINE) von Canon können mit allen PIXMA Systemen Dokumente und Fotos in hervorragender Qualität und mit hoher Geschwindigkeit gedruckt werden. Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem | Eigenschaften: | Die Chroma Optimizer-Klartinte aus dem professionellen LUCIA-Tintensortiment sorgt für gleichmäßigen Glanz, einen noch größeren Farbumfang und tiefe Schwarztöne. Die pigmentbasierte Klartinte wird auf die Farbtinten aufgetragen. Mit dem 14 ml Tintentank Chroma Optimizer können bis zu 165 Fotos im Format 10 x 15 cm bzw. 31 Fotos im A3+-Format mit Rand gedruckt werden. | Kompatibel mit: | Canon PIXMA PRO-10, PRO-10S ¦ Canon PIXUS PRO-10 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma Pro 10; Pixma Pro 10 S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| |