Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-PGI-72MULTI1 Herst.-Nr.: 6402B009 EAN/GTIN: 4960999974200 |
| |
|
| | |
| Canon PGI-72 MBK/C/M/Y/R Fünf-Farben-Multipack für PIXMA PRO-10 Weitere Informationen: | | Vorteilspackung: | Mit den original Canon Vorteilspackungen können Sie auf bequeme Weise Geld sparen. Doppel- und Dreifachpacks enthalten zwei oder drei identische Patronen, während Multipacks zwei oder mehrere verschiedene Patronen für denselben Drucker enthalten. Sie sind ideal für Benutzer, die häufig drucken, sowie für Büros mit hohem Druckaufkommen. | Kompatibel mit: | Canon PIXMA PRO-10, PRO-10S ¦ Canon PIXUS PRO-10 | Enthaltene Anz.: | 5er-Pack | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Enthaltene Verbrauchsmaterialien: | 1 x Tintenbehälter ( Pigmented Matte Black ) ¦ 1 x Tintenbehälter ( pigmentiertes Zyan ) ¦ 1 x Tintenbehälter ( pigmentiertes Magenta ) ¦ 1 x Tintenbehälter ( pigmentiertes Gelb ) ¦ 1 x Tintenbehälter ( Pigmented Red |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma Pro 10; Pixma Pro 10 S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone 4-farbig, druckerpatrone für canon, druckerpatrone canon canon, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 47,90* | € 63,19* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 48,40* | € 63,37* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 48,56* | € 63,64* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 48,85* | € 63,91* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 49,80* | € 65,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|