Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon All-in-One-Cartridges Tonerpatrone 732 C, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon All-in-One-Cartridges Tonerpatrone 732 C, blau
Canon All-in-One-Cartridges Tonerpatrone 732 C, blau
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-6262B002
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6262B002
EAN/GTIN:
     4960999909110
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Canon All-in-One-Cartridges Tonerpatrone 732 C, blau

Artikeldetails:
  • Verbrauchsmaterialtyp : Tonerpatrone
  • Drucktechnologie : Laser
  • Druckfarbe : Cyan
  • Kapazität : Bis zu 6400 Seiten bei 5% Deckung
  • Enthaltene Menge : 1
  • Hohe Druckgeschwindigkeit
  • Herausragende Qualität und Farbstabilität
  • Entwickelt für : I-SENSYS LBP7780Cx
Weitere Informationen:
Tonerpatronen:
Der Canon Toner ist nahtlos auf Canon Drucker abgestimmt – für eine schnelle Fixierung und Qualität, die Ihren Erwartungen entspricht. Canon EF-, MS- und S-Toner sowie die ölfreie Fixierung sorgen für kompromisslose Ergebnisse. Für brillante Druckqualität von Dauer verwenden Sie für Ihren Canon i-SENSYS LBP7780Cx Drucker bitte nur die original Canon All-in-One Cartridge 732.
Eigenschaften:
Mit der All-in-One Cartridge 732 C haben Sie die Gewissheit, dass Sie stets saubere und scharfe Drucke erhalten. Eine Kapazität von rund 6.400 Seiten (gemessen nach ISO 19798) stellt sicher, dass eine einzige Cartridge für viele Ihrer Druckaufträge ausreicht.
Kompatibel mit:
Canon i-SENSYS LBP7780Cx

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-5480; i-SENSYS LBP-7780 cdn; i-SENSYS LBP-7780 cx; LBP -5480
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6261B002
ab € 121,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.