| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-4868B018 Herst.-Nr.: 4868B018 EAN/GTIN: 8714574623214 |
| |
|
| | |
| Canon PGI-29 MBK/PBK/DGY/GY/LGY/CO Sechs Farben Multipack für PIXMA PRO-1 Weitere Informationen: | | Vorteilspackung: | Mit den original Canon Vorteilspackungen können Sie auf bequeme Weise Geld sparen. Doppel- und Dreifachpacks enthalten zwei oder drei identische Patronen, während Multipacks zwei oder mehrere verschiedene Patronen für denselben Drucker enthalten. Sie sind ideal für Benutzer, die häufig drucken, sowie für Büros mit hohem Druckaufkommen. | Eigenschaften: | Dieses Multipack enthält jeweils einen Tintentank der Farben Mattschwarz, Foto-Schwarz, Dunkelgrau, Grau, Hellgrau und Chroma Optimizer. Mit diesen sechs 36 ml fassenden Farbtintentanks sparen Sie Zeit und Geld. Das LUCIA-System liefert herausragende Ergebnisse mit hoher Farbstabilität. | Enthaltene Verbrauchsmaterialien: | 1 x Tintenbehälter ( Pigmented Matte Black ) - 36 ml ¦ 1 x Tintenbehälter ( Fotoschwarz, pigmentiert ) - 36 ml ¦ 1 x Tintenbehälter ( pigmented dark gray ) - 36 ml ¦ 1 x Tintenbehälter ( Pigmented Gray ) - 36 ml ¦ 1 x Tintenbehälter ( pigmented light gray ) - 36 ml | Patronenmerkmale: | Canon LUCIA | Kompatibel mit: | Canon PIXMA PRO-1 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma Pro 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| |