Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Netzwerkkamera VB-M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Netzwerkkamera VB-M40 Bild1
Canon Netzwerkkamera VB-M40 Bild1
Canon Netzwerkkamera VB-M40 Bild2
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-4085B001AA
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4085B001AA
EAN/GTIN:
     4960999655529
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

Canon Netzwerkkamera VB-M40

Die PTZ-Netzwerkkamera VB-M40/B mit integrierten Videoanalyse-Funktionen bietet 1,3 Megapixel und 20fach AF-Weitwinkel-Zoom für erstklassige Aufnahmen auch bei schwachem Licht. Optionale Dome-Gehäuse für den Innen- und Außeneinsatz sowie die PoE-Stromversorgung sorgen für flexible Installationsoptionen.

  • Netzwerkkamera mit 1,3 Megapixeln und 20fach AF-Weitwinkel-Zoomobjektiv
  • Videoaufnahmen in Motion JPEG und H.264 mit bis zu 30 B/s
  • Klasse Leistung bereits bei 0,6 Lux (Farbe) bzw. 0,06 Lux (SW)
  • 4 integrierte Videoanalyse-Funktionen
  • ONVIF-kompatibel
  • Automatischer Infrarot-Sperrfilter

BILDSENSOR

  • Typ: 1/3-Zoll-Typ-CMOS-Sensor mit Primärfarbenfilter
  • Auflösung: ca. 1,3 Mio. Pixel
  • Scansystem: Vollbildverfahren (Progressive)

OPTIK

  • Zoombereich (optisch) und -einstellung: Motorbetriebenes 20fach-Zoomobjektiv mit Autofokus
  • Brennweite: 4,7 mm (Weitwinkel) – 94 mm (Tele)
  • Horizontaler Bildwinkel: 55,4° (Weitwinkel) – 2,9° (Tele)
  • Lichtstärke: 1:1,6 – 3,5
  • Mindestbeleuchtung*: Tag-Modus (Farbe):
    0,4 Lux (1:1,6, Belichtungszeit 1/30 Sek., Smart Shade Control aus)
    0,1 Lux (1:1,6, Belichtungszeit 1/8 Sek., Smart Shade Control aus)
    0,03 Lux (1:1,6, Belichtungszeit 1/8 Sek., Smart Shade Control ein)
    Nacht-Modus (Schwarzweiß):
    0,01 Lux (1:1,6, Belichtungszeit 1/30 Sek., Smart Shade Control aus)
    0,002 Lux (1:1,6, Belichtungszeit 1/8 Sek., Smart Shade Control aus)
    0,001 Lux (1:1,6, Belichtungszeit 1/8 Sek., Smart Shade Control ein)
  • Scharfstellung: Auto / One-Shot-AF / manuell / Unendlichstellung (bei Verwendung des optionalen Dome-Gehäuses)
  • Fokusbereich: Tag-Modus: 0,3 m - Unendlichstellung (Weitwinkel) / 1,0 m - Unendlichstellung (Tele)
    Nacht-Modus: 0,5 m - Unendlichstellung (Weitwinkel) / 1,2 m - Unendlichstellung (Tele)
  • Verschlusszeit: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60 (Standard), 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1.000, 1/2.000, 1/4.000, 1/8.000 Sek.
  • Weißabgleich: automatisch / One-Shot / Voreinstellung / manuell
  • Aufnahmemodi: Tag-, Nacht-Modus (automatisch / manuell / zeitgesteuert)
  • Messmodi: 3 Optionen: Mittenbetont / Integralmessung / Spotmessung
  • Belichtungskorrektur: 7 Stufen
  • Schattenkorrektur: 7 Stufen
  • Bildstabilisator: elektronisch (EIN1 / EIN2 / AUS)

SERVER

  • Video-Kompressionsmethode: H.264, JPEG
  • Video-Ausgabegröße: JPEG: 160 x 120, 320 x 240, 640 x 480, 1.280 x 960
    H.264: 320 x 240, 640 x 480, 1.280 x 960
  • Bildrate: JPEG: 30 - 0,1 B/s
    H.264: 30/15/10 B/s¹
  • Gleichzeitige Verteilung: JPEG: max. 30 Clients + 1 Admin Client
    H.264: max. 10 Clients
  • Audio-Kommunikation: Full-Duplex
  • Audio-Kompressionsmethode: G.711 μ-law (64 Kbps)
  • Unterstützte Protokolle: IPv4: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SNMP (MIB2), SMTP (Client), DHCP (Client), DNS (Client), ARP, ICMP, POP3, NTP, SMTP Authentifizierung, WV-HTTP (von Canon), ONVIF
    IPv6: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP (Client), DNS (Client), ICMPv6, POP3, NTP, SMTP-Authentifizierung, WV-HTTP (Canon), ONVIF
  • Kamera-Zugriffsebenen: 3 Benutzerstufen: Administrator / autorisierter Benutzer / Gastzugriff
  • Benachrichtigung: HTTP/SMTP (E-Mail)

INTEGRIERTE ANALYSEFUNKTIONEN

  • Videoanalyse-Funktionen: Erkennung von: sich bewegenden Objekten, entfernten Objekten, besitzerlosen Objekten und Kameramanipulationen (max. 15 Einstellungen pro Kamera)
  • Audio: Erkennung von Lautstärkeveränderungen

ANSCHLUSSFELDER

  • Netzwerkschnittstelle: RJ-45, 100Base-TX (Auto / Vollduplex / Halbduplex)
  • Audio-Eingang (Mikrofon / Line-In): 3,5-mm-Miniklinke Mono
  • Audio-Ausgang (Line-Out): 3,5-mm-Miniklinke Mono
  • Ein-/Ausgang für externes Gerät: 2 Eingänge / 2 Ausgänge
  • Speicherkarte: SD-Speicherkarte, kompatibel mit SDHC-Speicherkarte. Max. 32 GB, Bildrate: max. 1 B/s

MECHANIK

  • Schwenkwinkel: 340° (± 170°)
  • Neigungswinkel : 100º (Deckenmontageposition: -90º bis 10º)
  • Maximale Drehsgeschwindigkeit: Schwenken: max. 150 º/Sek., Neigen: max. 150 º/Sek.
  • Infrarot-Sperrfilter: motorbetriebene Aktivierung und Deaktivierung (Tag-/Nacht-Modus)
  • Voreinstellbare Positionen: 20 Voreinstellungen (Reihenfolge der Überwachungspositionen kann eingestellt werden)

ALLGEMEINE DATEN

  • Abmessungen (B x H x T): ca. 132 mm x 155 mm x 132 mm
  • Gewicht: ca. 1.150 g
  • Stromversorgung: Power over Ethernet (48 V DC, entspricht IEEE 802.3af)
    100 – 240 V AC, 50/60 Hz (via optionalem Netzteil)
    12 V DC oder 24 V AC (via 2-poligem Anschluss)
  • Stromverbrauch: mit PoE: ca. 9,8 W (max.) / mit Netzteil PA-V17: ca. 12,5 W (max.)
  • Betriebsumgebung: Temperatur: -10 °C bis 50 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 5 % - 85 % (ohne Kondensation)
Weitere Suchbegriffe: canon network camera, ip-kamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.