Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon All-in-One Cartridges Tonerpatrone 718 BK, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon All-in-One Cartridges Tonerpatrone 718 BK, schwarz
Canon All-in-One Cartridges Tonerpatrone 718 BK, schwarz
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2662B002
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2662B002
EAN/GTIN:
     4960999628639
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Canon All-in-One Cartridges Tonerpatrone 718 BK, schwarz

Artikeldetails:
  • Verbrauchsmaterialtyp : Tonerpatrone
  • Drucktechnologie : Laser
  • Druckfarbe : Schwarz
  • Kapazität : Bis zu 3400
  • Enthaltene Menge : 1
  • Hohe Druckgeschwindigkeit
  • Herausragende Qualität und Farbstabilität
  • Entwickelt für : I-SENSYS LBP7200Cdn, LBP7210Cdn, LBP7660Cdn, LBP7680Cx, MF728Cdw, MF729Cx, MF8330CDN, MF8340Cdn, MF8350CDN, MF8360Cdn, MF8380Cdw, MF8540Cdn, MF8550Cdn, MF8580Cdw
Weitere Informationen:
Tonerpatronen:
Der Canon Toner ist nahtlos auf Canon Drucker abgestimmt – für eine schnelle Fixierung und Qualität, die Ihren Erwartungen entspricht. Canon EF-, MS- und S-Toner sowie die ölfreie Fixierung sorgen für kompromisslose Ergebnisse. Für brillante Druckqualität von Dauer verwenden Sie für Ihren Canon i-SENSYS MF8540Cdn Drucker bitte nur die original Canon All-in-One Cartridge 718.
Eigenschaften:
Mit der All-in-One Cartridge 718 Bk, die nahtlos auf den Canon i-SENSYS MF8540Cdn abgestimmt ist, erhalten Sie rund 3.400 kontraststarke, streifenfreie S/W-Seiten (gemessen nach ISO 19798)
Kompatibel mit:
Canon i-SENSYS LBP7200Cdn, LBP7210Cdn, LBP7660Cdn, LBP7680Cx, MF8330CDN, MF8340Cdn, MF8350CDN, MF8360Cdn, MF8380Cdw, MF8540Cdn, MF8550Cdn, MF8580Cdw

Kompatible Geräte:
Atos:
FD 4911-C 15
Canon:
i-SENSYS LBP-7200; i-SENSYS LBP-7200 c; i-SENSYS LBP-7200 cdn; i-SENSYS LBP-7200 cn; i-SENSYS LBP-7200 Series; i-SENSYS LBP-7210 Cdn; i-SENSYS LBP-7600 Series; i-SENSYS LBP-7660 cdn; i-SENSYS LBP-7680 cdn; i-SENSYS LBP-7680 cx; i-SENSYS MF 720 Series; i-SENSYS MF 724 Cdw; i-SENSYS MF 726 Cdw; i-SENSYS MF 728 Cdw; i-SENSYS MF 729 Cdw; i-SENSYS MF 729 Cx; i-SENSYS MF 8300 Series; i-SENSYS MF 8330; i-SENSYS MF 8330 cdn; i-SENSYS MF 8340 cdn; i-SENSYS MF 8350; i-SENSYS MF 8350 cdn; i-SENSYS MF 8360 cdn; i-SENSYS MF 8380 cdw; i-SENSYS MF 8500 Series; i-SENSYS MF 8540 cdn; i-SENSYS MF 8550 cd; i-SENSYS MF 8550 cdn; i-SENSYS MF 8580 cdw
Wincor-Nixdorf:
FD 4911-C 15
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
9424A004
ab € 48,17*
Ähnlich
Canon
9423A004
ab € 61,33*
Ähnlich
Canon
9422A004
ab € 61,36*
Ähnlich
Canon
9421A004
ab € 61,26*
Ähnlich
Canon
1980B002
ab € 42,48*
Ähnlich
Canon
1979B002
ab € 39,08*
Ähnlich
Canon
1978B002
ab € 36,59*
Ähnlich
Canon
1977B002
ab € 37,52*
Ähnlich
Canon
2662B005
ab € 103,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.