Der A3-Farbdrucker ist schnell und bietet vielfältige Funktionen, eine hohe Papierkapazität und zuverlässig hochwertige Druckergebnisse auf den verschiedensten Druckmedien und -Formaten. Vielseitiger und effizienter Drucker mit umfangreichen Druckoptionen Der Drucker mit großer Papierkapazität und kleiner Stellfläche für erstklassige Ergebnisse – er bietet einen Druckmodus für lebendige Farben und Unterstützung für die verschiedensten Papierformate, von A6 bis zum Bannerdruck.
 |  |
Breite: | 556 mm |
Tiefe: | 608 mm |
Höhe: | 403 mm |
Gewicht: | 45000 g |
Ethernet/LAN: | Ja |
Netzwerkfähig: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Betriebstemperatur: | 10 - 30 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 |
Medientypen für das Papierfach: | beschichtetes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Konzeptpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A3, A4, A5, A6 |
Medientypen der Multifunktionszuführung: | Executive, Legal, Brief |
ISO-B-Formate: | B4, B5 |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 64 - 320 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 120 - 457.2 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 256 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 300 g/m² |
Duplexmediengewicht: | 60 - 163/100 - 220 g/m² |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
Warentarifnummer (HS): | 84433210 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 | 4 |
Gesamte Papierkapazität: | 550 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 200 Blätter |
Art der Papierzuführung: | Kassette, Papierfach |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 2200 Blätter |
Maximale monatliche Auslastung: | 120000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5e, PCL 6, PostScript, UFRII |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 2500 - 7500 Seiten pro Monat |
Anzahl der Drucker-Schriftarten: | 241 |
Stromverbrauch (max.): | 1500 W |
Energieverbrauch (bereit): | 2 W |
Stromverbrauch (Standby): | 50 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 1.6 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Farbe: | Ja |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 9600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 36 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3): | 18 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 36 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 34 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 6.7 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 7.4 s |
Druckränder: | 5 mm |
Speicherkapazität: | 1000 MB |
Schalldruckpegel (Druck): | 52 dB |
RAM-Speicher maximal: | 1000 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Schalldruckpegel (Duplexdruck): | 51 dB |
Schallleistungspegel (Standby): | 30 dB |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Textzeilen: | 5 Zeilen |