Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Seidenmattfotopapier SG-201 Photo Paper Plus, A3 plus - 329 x 423 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Seidenmattfotopapier SG-201 Photo Paper Plus, A3 plus - 329 x 423 mm
Canon Seidenmattfotopapier SG-201 Photo Paper Plus, A3 plus - 329 x 423 mm
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-1686B032
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1686B032
EAN/GTIN:
     4960999405469
Suchbegriffe:
Fotodrucker A3
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte

Canon Seidenmattfotopapier SG-201 Photo Paper Plus, A3 plus - 329 x 423 mm

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Das Canon Druckmedien-Labor hat alle Papiersorten intensiv untersucht und aufwendigen Testreihen unterzogen. So ist sichergestellt, dass Sie jederzeit auf das maximale Leistungspotenzial der von Ihnen eingesetzten Canon Kopier- und Drucksysteme zugreifen können.
Mediengrößen:
A3 plus (329 x 423 mm)
Medientyp:
Seidenmattfotopapier
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Mediengewicht:
260 g/m2
Enthaltene Menge:
20 Blatt
Kompatibel mit:
Canon i9950 ¦ Canon PIXMA iX4000, iX5000, iX7000, PRO-1, PRO-10, PRO-100, Pro9000
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
1686B015
ab € 11,51*
Ähnlich
Canon
1686B018
ab € 8,75*
Ähnlich
Canon
1686B029
ab € 19,32*
Ähnlich
Canon
1686B026
ab € 20,62*
Ähnlich
Canon
1686B021
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.