Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Standard-Zoom-Objektiv EF-S 17-55mm 1:2,8 IS USM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Standard-Zoom-Objektiv EF-S 17-55mm 1:2,8 IS USM Bild1
Canon Standard-Zoom-Objektiv EF-S 17-55mm 1:2,8 IS USM Bild1
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-1242B005AA
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1242B005AA
EAN/GTIN:
     4960999354798
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Canon Standard-Zoom-Objektiv EF-S 17-55mm 1:2,8 IS USM

Das EF-S 17-55mm 1:2,8 IS USM mit konstanter Blende von 1:2,8 im gesamten Brennweitenbereich und integriertem Bildstabilisator überzeugt durch flexible Leistung auch bei schwachen Lichtverhältnissen.
  • Weitwinkel-Zoomobjektiv für EOS-Kameras mit EF-S-Bajonett
  • Große Blende von 1:2,8 über den gesamten Brennweitenbereich
  • Integrierter Bildstabilisator
  • Schnelle, leise automatische Scharfstellung
  • Super-Spectra-Vergütung
  • Kreisrunde Blende für ansprechende Wiedergabe im Unschärfenbereich
  • Weiterleitung der Entfernungsinformationen an die E-TTL II Blitzsteuerung der Kamera
  • Optional erhältliche Gegenlichtblende

Der richtige Blickwinkel ist entscheidend.

Hochwertiges Weitwinkel-Zoomobjektiv

Mit effektivem Brennweitenbereich von ca. 27-88 mm (entsprechend KB-Format) bietet das EF-S 17-55mm 1:2,8 IS USM eine beeindruckende Abbildungsleistung. Das Weitwinkel-Zoomobjektiv erfasst einen großen Bildbereich und verleiht Aufnahmen ein besonderes Gefühl von Raum und Perspektive.

Feste Blende

Speziell bei ungünstigen Lichtverhältnissen macht sich die große Blende von 1:2,8 bezahlt. Mit konstanter Blende im gesamten Brennweitenbereich ist es möglich, bei ca. 27-88 mm (entsprechend KB-Format) ohne Änderung der Verschlusszeit zu zoomen.

Ansprechende Wiedergabe im Unschärfenbereich

Die kreisrunde Blende verleiht dem Bildhintergrund eine wirkungsvolle Unschärfe beim Arbeiten mit selektiver Schärfe; dadurch hebt sich das Hauptobjekt markant vom Hintergrund ab, und die räumliche Tiefe wird betont.

Bildstabilisator

Das EF-S 17-55mm 1:2,8 IS USM ist mit dem Canon Bildstabilisator ausgerüstet, der Aufnahmen mit bis zu drei Belichtungsstufen längeren Verschlusszeiten ohne sichtbare Verstärkung der Verwacklungsunschärfe gestattet. Der Bildstabilisator ist ideal für Aufnahmen bei schwachem Licht, für schnell bewegte Szenen oder Aufnahmen aus Fahrzeugen.

Schnelle, leise automatische Scharfstellung

Der ringförmige USM (Ultraschallmotor) sorgt für eine geräuscharme, schnelle Einstellbewegung. Dank ausgezeichnetem Haltemoment werden Ungenauigkeiten vermieden. Auf Wunsch lässt sich die Scharfstellung jederzeit auch manuell vornehmen.

Super-Spectra-Vergütung

Eine optimierte Super-Spectra-Vergütung und geeignete Linsenformen unterdrücken Streulicht und Blendenreflexe, die sich bei Digitalkameras durch Reflexion vom Bildsensor stärker bemerkbar machen. Darüber hinaus verbessert die Vergütung das Farbgleichgewicht und erhöht den Bildkontrast für lebendige, detailgetreue Bilder.

Präzise Entfernungsmessung

Das Objektiv leitet Entfernungsinformationen an die E-TTL II Blitzsteuerung der Kamera weiter - für eine korrekte Messung der erforderlichen Blitzbelichtung in praktisch allen Aufnahmesituationen.

Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, Zoomobjektiv, zoomobjektiv canon, zoomobjektiv, Standard-Zoom-Objektiv, Standardzoomobjektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 851,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,02*
€ 1.137,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,69*
€ 1.131,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 944,46*
€ 1.123,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,48*
€ 1.079,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,23*
€ 1.048,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,89*
€ 1.013,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.