Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Pro Fit® Ergo kabelgebundene Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Pro Fit® Ergo kabelgebundene Maus
Kensington Pro Fit® Ergo kabelgebundene Maus
Kensington Pro Fit® Ergo kabelgebundene Maus
Kensington Pro Fit® Ergo kabelgebundene Maus
Kensington Pro Fit® Ergo kabelgebundene Maus
Kensington Pro Fit® Ergo kabelgebundene Maus
Kensington Pro Fit® Ergo kabelgebundene Maus
Kensington Pro Fit® Ergo kabelgebundene Maus
Kensington Pro Fit® Ergo kabelgebundene Maus
Kensington Pro Fit® Ergo kabelgebundene Maus
Kensington Pro Fit® Ergo kabelgebundene Maus
Kensington Pro Fit® Ergo kabelgebundene Maus
Kensington Pro Fit® Ergo kabelgebundene Maus
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K75403EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K75403EU
EAN/GTIN:
     5028252604475
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Mit der integrierten Handgelenkstütze und der angenehmen Haptik sorgt die ergonomisch geprüfte Pro Fit® Ergo kabelgebundene Maus für eine komfortable Handhaltung. Weitere Besonderheiten sind das leises Klicken, Plug & Play via USB-Verbindung, die fünf Tasten (einschließlich Vor- und Zurück), sowie vier DPI-Einstellungen (1000/1600/2400/3200).

Das ergonomisch geprüfte Design sorgt für die optimale Handhaltung und hohem Arbeitskomfort.
Die integrierte Handgelenkauflage und die angenehme Haptik unterstützen, polstern und positionieren das Handgelenk für mehr Komfort und einer belastungsarmen Ausrichtung der Hände.
Leises Klicken bedeutet ruhiges und störungsfreies Arbeiten.
Die Plug & Play Verbindung via USB ist nicht nur einfach hergestellt, sondern auch zuverlässig.
Die fünf Tasten (einschließlich Vor- und Zurück) erhöhen die Produktivität und erleichtern die Navigation
Die vier DPI-Einstellungen (1000/1600/2400/3200) ermöglichen die Empfindlichkeit und Präzision Ihres Mauszeigers einstellen.
Optimiert für Ihre Anforderungen an Windows 11 Mäuse.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 7 or above; macOS 10.14 or above
Energiequelle:
Kabel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks
arbeitet auf jeder Oberfläche:
Ja
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Kunststoff
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
5
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
3200 DPI
Leises Klicken:
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.